Artikel | CJ-serie spindel |
Vinkelförskjutning | 0.09 " |
Vinkelavvikelse | 0.90 Deg. till 1.30 grader |
Axial snedställning | 0.039 "till 252" |
Färg | Red |
Kopplingstyp | Elastomerinsats |
Kubiska tum | 19.3822 Cu.In. |
Dimension G | 1.18 " |
Mått S | 2.2 " |
Förskjutning | 0.09 " |
Avstånd mellan spindel och navyta (mått CL) | 0.16 " |
Inuti Dia. | 2.36 " |
Material | polyuretan |
Max. Vinkelförskjutning (Δ Ka), n=1500 [1/min] | 1.1 grader |
Max. Axial förskjutning | 0.87 " |
Max. Axial förskjutning (Δ Ka) | 0.87 " |
Max. Axiell felinriktning (in.) | 0.039 till 252 " |
Max. Parallell feljustering (in.) | 0.008 till 0.027 " |
Max. Radiell förskjutning | 0.014 " |
Max. Radiell förskjutning (Δ Kr) | 0.014 " |
Max. Hastighet | 4750 rpm |
Max. Temp. Räckvidd (F) | -40 grader till 248 grader F |
Max. Vridmoment | 12120 tum. -Lbs. |
Nominellt moment | 6060 tum. -Lbs. |
Normalt temperaturintervall | -40 grader. till 212 grader. F |
Utanför Dia. | 4.72 " |
Parallell snedställning | 0.008 "till 0.027" |
Klassad HP vid 1,200 XNUMX varv / min | 115 hk |
Klassad HP vid 1,800 XNUMX varv / min | 170 hk |
Skruvgänga Dia. | 3/8 "-16 |
Skruvgänga per tum | 3/8 "-16 |
Ställ in skruvstorlek | 3 / 8-16 |
Ställ in skruvstilkopplingsplatsens storlek | 0.79 " |
Ställ in skruvtyp kopplingsplatsstorlek (dimension SL) | 0.79 " |
Strand hårdhet | 98 Shore A |
Fart | 4750 rpm |
Spindel inre diameter | 2.36 " |
Spindelns ytterdiameter | 4.72 " |
Spindelstorlek | 55 |
Spindeltjocklek (dimension W) | 0.87 " |
Spindeltyp | CJ |
Lagerstorlekar | 14 till 180 |
Stil | Öppen |
Temp. Räckvidd | -40 till 248 Deg.F |
Tjocklek | 0.87 " |
Volym | 19.3822 cu. i. |
Upprullningsvinkel vid max. Vridmoment | 5 grader |
Upprullningsvinkel vid nominellt vridmoment | 3.2 grader |