LOVEJOY 68514472554 Nav, 2.56 tums diameter, 3.54 tums längd

Artikel: CM7YMT Modell: 68514472554

Få det Maj 15, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCJ-seriens nav
Vinkelförskjutning0.050 "
Borrstorlek25mm
HåltypUttråkad
FärgMetallisk
KopplingKäke
KopplingsstorlekCJ28
KopplingstypCJ
Dimension G0.790 "
Dimension HD1.890 "
Dimension U1.100 "
Avstånd mellan spindel och navyta (mått CL)0.100 "
NavstilA
Keyway Djup8mm x 3.3mm
Nyckelbredd8mm x 3.3mm
Längd genom borrning1.380 "
MaterialPulvermetall
Max. Vinkelförskjutning (Δ Ka), n=1500 [1/min]0.90 grader
Max. Axial förskjutning0.0600 "
Max. Borra1.1 "
Max. Radiell förskjutning0.0100 "
Max. Hastighet8500 rpm
Max. Vridmoment1680 tum. -Lbs.
Min. Borra0.470 "
Nominellt moment840 tum. -Lbs.
Normalt temperaturintervall-40 grader. till 212 grader. F
Utanför Dia.2.560 "
Total kopplingslängd3.540 "
Skruvgänga Dia.5/16 "-18
Skruvgänga per tum5/16 "-18
Ställ in skruvstilkopplingsplatsens storlek0.590 "
Spindel inre diameter1.180 "
Spindelns ytterdiameter2.560 "
Spindeltjocklek (dimension W)0.590 "
StilUttråkad
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-50 grader. till 248 grader. F
Volym11.96520 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekNavstilUtanför Dia.Total kopplingslängdNavmaterialKopplingstypPris
LOVEJOY 68514472006 Käftkopplingsnav, CJ 38 Kopplingsstorlek, 35 mm kilspår | AJ2XBV 68514472006CJ3835mm10 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ981SEK
LOVEJOY 68514472002 CJ 38A Nav, 25mm nyckelspår | AJ2XMY 68514472002-25mm8 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ912SEK
LOVEJOY 68514472007 Käftkopplingsnav, CJ 38 Kopplingsstorlek, 38 mm kilspår SS180 | AJ2XNG 68514472007CJ3838mm10 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ1 043 kr
LOVEJOY 68514472533 Käftkopplingsnav, med kilspår, hålstorlek 14 mm, pulvermetall | AM2XKK 72533 / CJ19AX14MM HUB 72533 68514472533CJ1914mm5 2.3 mm x mmA39.88mm66.04mm-CJ330SEK
RFQ
LOVEJOY 68514472004 Käftkopplingsnav, med kilspår, hålstorlek 30 mm, pulvermetall | AM3JZM 72004 / CJ 38A HUB PM 30MM KW 68514472004CJ3830mm8 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ912SEK
RFQ
LOVEJOY 68514472538 Käftkopplingsnav, CJ 24 Kopplingsstorlek, 14 mm kilspår | AM9JMP 72538 / 72538 CJ 24A HUB PM 14MM KW KÄFTKOPPLING 68514472538CJ2414mm5 2.3 mm x mmA55.88mm77.98mm-CJ521SEK
RFQ
LOVEJOY 68514472542 Käftkopplingsnav, med kilspår, hålstorlek 19 mm, stål | AN2DLM 72542 / 68514472542 CJX19MM 68514472542CJ2419mm6 2.8 mm x mmA55.88mm77.98mm-CJ479SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514472554 Nav, 2.56 tums diameter, 3.54 tums längd