LOVEJOY 68514476321 Universalknut, 3 tums diameter, 19.06 tums längd, 65400 in-lb brytmoment

Finns i lager
Artikel: CM7YYH Modell: 68514476321

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 952 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversalfog
Bore A1 1/4 x 1 1/2 "
Bore B1 1/4 x 1 1/2 "
Borrdjup2.750 "
HåltypFärdig borrning
FärgMetallisk
Kopplingsspårstorlek3/8" x 3/16" & 1/4" x 1/8"
Dimension F (minimum)6.310 "
Dimension F (standard)9.060 "
LedtypDD-typ
kilspårmed Keyway
Huvudstiftshöjd (dimension E)4.53 "
MaterialStål
Max. Vinkelförskjutning25 Deg. F
Max. Borra2.00 "
Max. Hastighet1750 rpm
Driftstemp. Räckvidd-20 grader. till 212 grader. F
Utanför Dia.3.000 "
Total längd19.06 "
Ställ in skruvstorlek3/8 "-16
StorlekDD14B
Statiskt brytmoment65400 tum. -Lbs.
System för mätningImperial
Volym163.08000 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.07

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdPris
LOVEJOY 68514476322 Universalknut, 3 tum diameter, 23.56 tum längd, 65400 in-lb Brottmoment | CM7YYJ 6851447632223.56 "32 506 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514476321 Universalknut, 3 tums diameter, 19.06 tums längd, 65400 in-lb brytmoment
27 952 kr /enhet