Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY 68514476381 Universalknut, 1.250 tum diameter, 3.75 tum längd, 5220 tum Lbs brytmoment

Finns i lager
Artikel: CM7YPD Modell: 68514476381

Få det Maj 15, Onsdag
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
3 224 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversalfog
Bore A5/8-11 x 3/4"
Bore B5/8-11 x 3/4"
Borrdjup1.060 "
HåltypFärdig borrning
FärgMetallisk
Kopplingsspårstorlek3 / 16 "x 3 / 32"
LedtypHD-typ
kilspårmed Keyway
Huvudstiftshöjd (dimension E)1.880 "
MaterialStål
Max. Vinkelförskjutning25 Deg. F
Max. Borra0.750 "
Max. Hastighet1750 rpm
Driftstemp. Räckvidd-30 grader. till 212 grader. F
Utanför Dia.1.250 "
Total längd3.75 "
Ställ in skruvstorlek1/4 "-20
StorlekHD8B
Statiskt brytmoment5220 tum. -Lbs.
System för mätningImperial
Volym5.85938 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.423

Produktvarianter

ProduktModellMax. VinkelförskjutningBore ABore BMax. BorraUtanför Dia.Total längdStäll in skruvstorlekStorlekPris
LOVEJOY 68514445140 Stift och block U-skarv, enkel led, 0.6250 tums hål, 1.25 tum OD, stål | AN6GDD 45140 / HD8B UJNT 5/8 x 5/8 N/KW N/SS 6851444514025 grader5/8 "X 5/8"5/8 "X 5/8"0.75 "1.25 "3.75 "1 / 4-20HD8B1 945 kr
RFQ
LOVEJOY 68514448630 Universalknut, 3 tums diameter, 9.060 tums längd, 65400 tum Lbs Brytmoment | CM7YFE 6851444863025 Deg. F--1.810 "3.000 "9.060 "Ingen ställskruvHD14B11 745 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514476381 Universalknut, 1.250 tum diameter, 3.75 tum längd, 5220 tum Lbs brytmoment
3 224 kr /enhet