LOVEJOY 68514445140 Stift och block U-skarv, enkelfog, 0.6250 tums hål, 1.25 tum OD, stål

Artikel: AN6GDD Modell: 68514445140Korsref.: 45140 / HD8B UJNT 5/8 x 5/8 N/KW N/SS
1 945 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversalfog
Bore A5/8 "X 5/8"
Bore B5/8 "X 5/8"
Borrdjup1.06 "
Borrstorlek5 / 8 "x 5 / 8"
HåltypFärdig borrning
FärgMetallisk
Kubiska tum5.85938 Cu. I
LedtypHD typ
kilspårmed Keyway
Keyway Djup3 / 16 "x 3 / 32"
Nyckelstorlek3 / 16 "x 3 / 32"
Nyckelbredd3 / 16 "x 3 / 32"
Huvudstiftshöjd (dimension E)1.88 "
MaterialStål
Max. Vinkelförskjutning25 grader
Max. Borra0.75 "
Max. Hastighet1750 rpm
Driftstemp. Räckvidd-30 grader. till 212 grader. F
Utanför Dia.1.25 "
Total längd3.75 "
Skruvgänga Dia.1/4 "-20
Skruvgänga per tum1/4 "-20
Ställ in skruvstorlek1 / 4-20
StorlekHD8B
Statiskt brytmoment5220 tum. -Lbs.
StilUttråkad
System för mätningImperial
TypUniversalkopplingar HD Typ
Volym5.85938 cu. i.

Produktvarianter

ProduktModellMax. VinkelförskjutningBore ABore BMax. BorraUtanför Dia.Total längdStäll in skruvstorlekStorlekPris
LOVEJOY 68514448630 Universalknut, 3 tums diameter, 9.060 tums längd, 65400 tum Lbs Brytmoment | CM7YFE 6851444863025 Deg. F--1.810 "3.000 "9.060 "Ingen ställskruvHD14B11 745 kr
LOVEJOY 68514476381 Universalknut, 1.250 3.75 tum Dia., 5220 tum Längd, 7 tum Lbs Brytmoment | CMXNUMXYPD 6851447638125 Deg. F5/8-11 x 3/4"5/8-11 x 3/4"0.750 "1.250 "3.75 "1/4 "-20HD8B3 224 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514445140 Stift och block U-skarv, enkelfog, 0.6250 tums hål, 1.25 tum OD, stål
1 945 kr /enhet