LOVEJOY HD Typ universalknute med kilspår, tumhål


Filter
Håltyp: Färdig borrning , Färg: Metallisk , Kubiktum: 5.85938 Cu. I , Kilspårsbredd: 3 / 16 "x 3 / 32" , Material: Stål , Max. Fart: 1750 rpm , Drifttemp. Räckvidd: -30 grader. till 212 grader. F , Skruvgänga Dia.: 1/4 "-20 , Skruvgänga per tum: 1/4 "-20 , Mätsystem: Imperial
StilModellMax. VinkelförskjutningBore ABore BMax. BorraUtanför Dia.Total längdStäll in skruvstorlekStorlekPris (ex moms)
A
68514445140
25 °5/8 "X 5/8"5/8 "X 5/8"0.75 "1.25 "3.75 "1 / 4-20HD8B1 945 SEK
RFQ
B
68514476381
25 ° F5/8-11 x 3/4"5/8-11 x 3/4"0.750 "1.250 "3.75 "1/4 "-20HD8B3 224 SEK
B
68514448630
25 ° F--1.810 "3.000 "9.060 "Ingen ställskruvHD14B11 745 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?