LOVEJOY 68514476442 Jaw Coupling Hub, L090 Coupling Size, 15 mm Bore Size, 2.11 Inch O.D. | CF3JKG

LOVEJOY 68514476442 Käftkopplingsnav, L090 kopplingsstorlek, 15 mm hålstorlek, 2.11 tum OD

Artikel: CF3JKG Modell: 68514476442
409SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelL Typ nav
# av käkar3
Borrstorlek15mm
HåltypUttråkad
FärgMetallisk
KopplingsstorlekL090
KopplingstypL
Dimension G13.21mm
Dimension SL11.18mm
Elastomer medlemSOX (NBR) Gummi
HP-betyg @ 100 varv / min0.23hp
HP-betyg @ 1200 varv / min2.76hp
HP-betyg @ 1800 varv / min4.11hp
HP-betyg @ 3600 varv / min8.28 hk
Navets längd34.04mm
Navstil1
kilspårmed Keyway
Keyway Djup5 2.3 mm x mm
Nyckelstorlek5 2.3 mm x mm
Nyckelbredd5 2.3 mm x mm
Längd genom borrning20.83mm
MaterialSintrad järn
Max. Borra25mm
Max. Hastighet9000 rpm
Min. Borra6mm
Nominellt moment16.3 Nm
Antal käftar3
Utanför Dia.53.59mm
Total längd54.61mm
Klassad HP vid 1,200 XNUMX varv / min2.76 hk
Klassad HP vid 1,800 XNUMX varv / min4.11 hk
Klassad HP vid 100 XNUMX varv / min0.23 hk
System för mätningmetrisk

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekLängd genom borrningUtanför Dia.Navets längdMaterialKopplingstypPris
LOVEJOY 68514441313 Käftkopplingsnav, L050 kopplingsstorlek, 9 mm hålstorlek, 1.08 tum OD | AA9FQG 41313 68514441313L0509mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrad järnL84SEK
LOVEJOY 68514441450 Käftkopplingsnav, L050 kopplingsstorlek, 10 mm hålstorlek, 1.08 tum OD | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrad järnL85SEK
LOVEJOY 68514441315 Käftkopplingsnav, L050 kopplingsstorlek, 12 mm hål, 27.43 mm OD | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4 1.8 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrad järnL84SEK
LOVEJOY 68514441316 Käftkopplingsnav, L050 kopplingsstorlek, 14 mm hålstorlek, 1.08 tum OD | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrad järnL104SEK
LOVEJOY 68514441451 Käftkopplingsnav, L050 kopplingsstorlek, 15 mm hålstorlek, 1.08 tum OD | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrad järnL110SEK
LOVEJOY 68514456176 Käftkopplingsnav, L050 kopplingsstorlek, 16 mm hålstorlek, 1.08 tum OD | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrad järnL84SEK
LOVEJOY 68514449870 Käftkopplingsnav, L070 kopplingsstorlek, 10 mm hålstorlek, 1.36 tum OD | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3 1.4 mm x mm19.05mm34.54mm31.24mmSintrad järnL130SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514476442 Käftkopplingsnav, L090 kopplingsstorlek, 15 mm hålstorlek, 2.11 tum OD
409SEK /enhet