LOVEJOY 68514476941 Flexibel axelkoppling, 7.97 tum Lbs vridmoment, 0.591 tum Dia., 0.0090 Lbs Inch Sq. Tröghet

Artikel: CM7YQM Modell: 68514476941

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Vinkelavvikelse1.20 grader
Axial snedställning0.0080 "
BälgmaterialRostfritt stål
Borrstorlek3 / 16 "
HåltypUttråkad
KlämskruvstorlekM2
KopplingsstorlekBWC23
KopplingstypStandard bälgkoppling
Kopplingsvikt (Lb.)0.30 oz.
NavmaterialAluminium
kilspårUtan Keyway
Längd genom borrning0.276 "
Max. Borra0.256 "
Max. Driftstemperatur212 Deg. F
Max. Hastighet15000 rpm
Min. Borra0.118 "
Tröghetsmoment0.0090 lbs.in.sq.
Nominellt moment7.97 tum. -Lbs.
Utanför Dia.0.591 "
Total längd0.906 "
Parallell snedställning0.004 "
SerierBWC-serien
StilClamp
System för mätningImperial
Vridstyvhet4487 in.-lbs./rad
Volym0.31645 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009

Produktvarianter

ProduktModellArtikelKopplingstypVinkelavvikelseAxial snedställningLängd genom borrningMax. BorraMax. HastighetMin. BorraPris
LOVEJOY BWC41 3/8x1/4 kopplingsbälg, 3/8 x 1/4 i borrning | AA9FVW 1CYF3 BWC41 3/8x1/4RörelsekopplingBälgklämmor-+/- 0.012 "14mm16mm15,000 rpm6mm581SEK
LOVEJOY BWC41 3/8x3/8 kopplingsbälg, 3/8 x 3/8 i borrning | AA9FVX 1CYF4 BWC41 3/8x3/8RörelsekopplingBälgklämma stil-+/- 0.012 "14mm16mm15,000 rpm6mm2 674 kr
LOVEJOY 68514476956 Bälgaxelskoppling, ytterdiameter 1.26 tum, längd 1.614 tum, aluminium | AM7LTV 76956 68514476956Rörelsekoppling-1.2 grader0.012 "0.551 "0.63 "15000 varv / min0.236 "2 390 kr
RFQ
LOVEJOY 68514477001 Bälgaxelkoppling, ytterdiameter 1.575 tum, längd 1.85 tum, aluminium | AN3TEW 77001 68514477001Rörelsekoppling-1.2 grader0.016 "0.571 "0.748 "15000 varv / min0.315 "2 827 kr
RFQ
LOVEJOY 68514476947 Klämkopplingsbälgaxelkoppling, aluminium, 0.9450 tum OD, 1.2600 tum längd | AN8DVY 76947 68514476947Rörelsekoppling-1.2 grader0.012 "0.472 "0.472 "15000 varv / min-1 953 kr
RFQ
LOVEJOY 68514476992 Klämkopplingsbälgaxelkoppling, aluminium, 0.5910 tum OD, 0.9060 tum Längd | AN9BCB 76992 68514476992Rörelsekoppling-1.2 grader0.008 "0.276 "0.256 "15000 varv / min0.118 "1 778 kr
RFQ
LOVEJOY 68514476949 Klämkopplingsbälgaxelkoppling, aluminium, 0.9450 tum OD, 1.2600 tum längd | AN9BCC 76949 68514476949Rörelsekoppling-1.2 grader0.012 "0.472 "0.472 "15000 varv / min0.118 "1 953 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514476941 Flexibel axelkoppling, 7.97 tum Lbs vridmoment, 0.591 tum Dia., 0.0090 Lbs Inch Sq. Tröghet