LOVEJOY 68514477008 Flexibel axelkoppling, 159 tum Lbs vridmoment, 1.772 tum Dia., 0.2730 Lbs Inch Sq. Tröghet

Artikel: CM7YTB Modell: 68514477008

Få det Maj 6, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Vinkelavvikelse1.50 grader
Axial snedställning0.0200 "
BälgmaterialRostfritt stål
Bore A10mm x 20mm
Bore B10mm x 20mm
HåltypUttråkad
KlämskruvstorlekM5
KopplingsstorlekBWLC63
KopplingstypBälgkoppling
Kopplingsvikt (Lb.)200 g
Dimension HD45mm
NavmaterialAluminium
kilspårUtan Keyway
Längd genom borrning12mm
Max. Borra25mm
Max. Driftstemperatur212 Deg. F
Max. Hastighet12700 RPM
Min. Borra10mm
Tröghetsmoment0.2730 lbs.in.sq.
Nominellt moment159 tum. -Lbs.
Utanför Dia.45mm
Total längd63.000mm
Parallell snedställning0.008 "
SerierBWLC-serien
StilClamp
System för mätningmetrisk
Vridstyvhet70800 in.-lbs./rad
Volym7.78716 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.198

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekVinkelavvikelseAxial snedställningDimension HDLängd genom borrningMax. BorraMax. HastighetMin. BorraPris
LOVEJOY 68514477007 Klämkopplingsbälgaxelkoppling, aluminium, 32 mm ytterdiameter, 41 mm längd | AN9BCJ 77007 68514477007BWLC631.5 grader0.02 "45mm12 mm25 mm12700 RPM10mm4 344 kr
RFQ
LOVEJOY 68514477018 Klämkopplingsbälgaxelkoppling, aluminium, 45 mm ytterdiameter, 63 mm längd | AN9BCM 77018 68514477018BWLC911 grader0.016 "84mm21.5mm40mm6800 RPM20mm7 881 kr
RFQ
LOVEJOY 68514477010 Flexibel axelkoppling, 266 tum Lbs vridmoment, 2.205 tum Dia., 0.5470 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YTC 68514477010BWLC651 grader0.0160 "-15mm25mm10200 rpm10mm-
RFQ
LOVEJOY 68514477012 Flexibel axelkoppling, 266 tum Lbs vridmoment, 2.205 tum Dia., 0.5470 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YTD 68514477012BWLC651 grader0.0160 "-15mm25mm10200 rpm10mm-
RFQ
LOVEJOY 68514477015 Flexibel axelkoppling, 531 tum Lbs vridmoment, 2.598 tum Dia., 1.7090 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YTG 68514477015BWLC781 grader0.0160 "-19.50mm35mm8600 RPM14mm5 889 kr
RFQ
LOVEJOY 68514477016 Flexibel axelkoppling, 531 tum Lbs vridmoment, 2.598 tum Dia., 1.7090 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YTH 68514477016BWLC781 grader0.0160 "-19.50mm35mm8600 RPM14mm5 849 kr
RFQ
LOVEJOY 68514477017 Flexibel axelkoppling, 1328 tum Lbs vridmoment, 3.228 tum Dia., 9.5610 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YTJ 68514477017BWLC911 grader0.0160 "84mm21.50mm40mm6800 RPM20mm7 881 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514477008 Flexibel axelkoppling, 159 tum Lbs vridmoment, 1.772 tum Dia., 0.2730 Lbs Inch Sq. Tröghet