Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY 68514477016 Flexibel axelkoppling, 531 tum Lbs vridmoment, 2.598 tum Dia., 1.7090 Lbs Inch Sq. Tröghet

Finns i lager
Artikel: CM7YTH Modell: 68514477016

Få det Maj 22, Onsdag
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
5 849 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Vinkelavvikelse1 grader
Axial snedställning0.0160 "
BälgmaterialRostfritt stål
Borrstorlek25mm
HåltypUttråkad
KlämskruvstorlekM8
KopplingsstorlekBWLC78
KopplingstypBälgkoppling
Kopplingsvikt (Lb.)600 g
NavmaterialAluminium
kilspårUtan Keyway
Längd genom borrning19.50mm
Max. Borra35mm
Max. Driftstemperatur212 Deg. F
Max. Hastighet8600 RPM
Min. Borra14mm
Tröghetsmoment1.7090 lbs.in.sq.
Nominellt moment531 tum. -Lbs.
Utanför Dia.66mm
Total längd78mm
Parallell snedställning0.004 "
SerierBWLC-serien
StilClamp
System för mätningmetrisk
Vridstyvhet646050 in.-lbs./rad
Volym20.72803 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.594

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekVinkelavvikelseAxial snedställningDimension HDLängd genom borrningMax. BorraMax. HastighetMin. BorraPris
LOVEJOY 68514477007 Klämkopplingsbälgaxelkoppling, aluminium, 32 mm ytterdiameter, 41 mm längd | AN9BCJ 77007 68514477007BWLC631.5 grader0.02 "45mm12 mm25 mm12700 RPM10mm4 344 kr
RFQ
LOVEJOY 68514477018 Klämkopplingsbälgaxelkoppling, aluminium, 45 mm ytterdiameter, 63 mm längd | AN9BCM 77018 68514477018BWLC911 grader0.016 "84mm21.5mm40mm6800 RPM20mm7 881 kr
RFQ
LOVEJOY 68514477008 Flexibel axelkoppling, 159 tum Lbs vridmoment, 1.772 tum Dia., 0.2730 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YTB 68514477008BWLC631.50 grader0.0200 "45mm12mm25mm12700 RPM10mm-
RFQ
LOVEJOY 68514477010 Flexibel axelkoppling, 266 tum Lbs vridmoment, 2.205 tum Dia., 0.5470 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YTC 68514477010BWLC651 grader0.0160 "-15mm25mm10200 rpm10mm-
RFQ
LOVEJOY 68514477012 Flexibel axelkoppling, 266 tum Lbs vridmoment, 2.205 tum Dia., 0.5470 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YTD 68514477012BWLC651 grader0.0160 "-15mm25mm10200 rpm10mm-
RFQ
LOVEJOY 68514477015 Flexibel axelkoppling, 531 tum Lbs vridmoment, 2.598 tum Dia., 1.7090 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YTG 68514477015BWLC781 grader0.0160 "-19.50mm35mm8600 RPM14mm5 889 kr
LOVEJOY 68514477017 Flexibel axelkoppling, 1328 tum Lbs vridmoment, 3.228 tum Dia., 9.5610 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YTJ 68514477017BWLC911 grader0.0160 "84mm21.50mm40mm6800 RPM20mm7 881 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514477016 Flexibel axelkoppling, 531 tum Lbs vridmoment, 2.598 tum Dia., 1.7090 Lbs Inch Sq. Tröghet
5 849 kr /enhet