LOVEJOY 68514477209 Skivkoppling, 89 tum Lbs vridmoment, 2.480 tum Dia., 0.2870 Lbs Inch Sq. Tröghet

Artikel: CM7YVC Modell: 68514477209

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkivkoppling
Vinkelavvikelse1 grader
Axial snedställning± 0.20 "
Borrstorlek1"
HåltypFärdig borrning
KlämskruvstorlekM6
KopplingsstorlekMDSD63C
KopplingstypMini Disc-koppling
Kopplingsvikt (Lb.)6.70 oz.
Dimension HD1.772 "
SkivmaterialRostfritt stål
NavmaterialAluminium
kilspårUtan Keyway
Längd genom borrning0.878 "
Max. Borra0.984 "
Max. Driftstemperatur300 Deg. F
Min. Borra0.472 "
Tröghetsmoment0.2870 lbs.in.sq.
Nominellt moment89 tum. -Lbs.
Utanför Dia.2.480 "
Total längd1.969 "
SerierMDSD-serien
StilKlämskruv
System för mätningImperial
Vridstyvhet44250 in.-lbs./rad
Volym12.11014 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.189

Produktvarianter

ProduktModellMax. BorraBore ABore BMin. BorraTröghetsmomentNominellt momentUtanför Dia.Total längdPris
LOVEJOY 68514477186 Skivkoppling, 18 tum Lbs vridmoment, 1.260 tum Dia., 0.0154 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YUC 685144771860.394 "--0.118 "0.0154 lbs.in.sq.18 tum. -Lbs.1.260 "1.260 "-
RFQ
LOVEJOY 68514477187 Skivkoppling, 18 tum Lbs vridmoment, 1.260 tum Dia., 0.0154 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YUD 685144771870.394 "3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"0.118 "0.0154 lbs.in.sq.18 tum. -Lbs.1.260 "1.260 "-
RFQ
LOVEJOY 68514477188 Skivkoppling, 18 tum Lbs vridmoment, 1.260 tum Dia., 0.0154 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YUE 685144771880.394 "--0.118 "0.0154 lbs.in.sq.18 tum. -Lbs.1.260 "1.260 "-
RFQ
LOVEJOY 68514477189 Skivkoppling, 35 tum Lbs vridmoment, 1.575 tum Dia., 0.0410 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YUF 685144771890.551 "--0.236 "0.0410 lbs.in.sq.35 tum. -Lbs.1.575 "1.496 "-
RFQ
LOVEJOY 68514477190 Skivkoppling, 35 tum Lbs vridmoment, 1.575 tum Dia., 0.0410 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YUG 685144771900.551 "1 / 4 "x 3 / 8"1 / 4 "x 3 / 8"0.236 "0.0410 lbs.in.sq.35 tum. -Lbs.1.575 "1.496 "-
RFQ
LOVEJOY 68514477191 Skivkoppling, 35 tum Lbs vridmoment, 1.575 tum Dia., 0.0410 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YUH 685144771910.551 "--0.236 "0.0410 lbs.in.sq.35 tum. -Lbs.1.575 "1.496 "-
RFQ
LOVEJOY 68514477192 Skivkoppling, 35 tum Lbs vridmoment, 1.575 tum Dia., 0.0410 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YUJ 685144771920.551 "--0.236 "0.0410 lbs.in.sq.35 tum. -Lbs.1.575 "1.496 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514477209 Skivkoppling, 89 tum Lbs vridmoment, 2.480 tum Dia., 0.2870 Lbs Inch Sq. Tröghet