LOVEJOY 68514477233 Skivkoppling, 80 tum Lbs vridmoment, 1.969 tum Dia., 0.0280 Lbs Inch Sq. Tröghet

Artikel: CM7YWC Modell: 68514477233

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkivkoppling
Vinkelavvikelse1.50 grader
Axial snedställning± 0.20 "
Borrstorlek5 / 8 "
HåltypFärdig borrning
KlämskruvstorlekM5
KopplingsstorlekMD50C
KopplingstypMini Disc-koppling
Kopplingsvikt (Lb.)7.41 oz.
SkivmaterialRostfritt stål
NavmaterialAluminium
kilspårUtan Keyway
Längd genom borrning0.709 "
Max. Borra0.984 "
Max. Driftstemperatur300 Deg. F
Max. Hastighet4000 RPM
Min. Borra0.551 "
Tröghetsmoment0.0280 lbs.in.sq.
Nominellt moment80 tum. -Lbs.
Utanför Dia.1.969 "
Total längd2.244 "
Parallell snedställning0.006 "
SerierMD-serien
StilKlämskruv
System för mätningImperial
Vridstyvhet19470 in.-lbs./rad
Volym8.69990 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.207

Produktvarianter

ProduktModellMax. HastighetBore ABore BMin. BorraTröghetsmomentNominellt momentUtanför Dia.Total längdPris
LOVEJOY 68514477216 Komplett skivkoppling, färdigt hål, 0.9840 i ytterdiameter, aluminiumnav | AN4YHL 77216 / MD25C CPLG 1/4 X 3/8 68514477216--------3 061 kr
RFQ
LOVEJOY 68514477210 Skivkoppling, 6 tum Lbs vridmoment, 0.748 tum Dia., 0.0030 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YVD 6851447721010000 rpm--0.157 "0.0030 lbs.in.sq.6 tum. -Lbs.0.748 "1.063 "-
RFQ
LOVEJOY 68514477211 Skivkoppling, 6 tum Lbs vridmoment, 0.748 tum Dia., 0.0030 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YVE 6851447721110000 rpm--0.157 "0.0030 lbs.in.sq.6 tum. -Lbs.0.748 "1.063 "-
RFQ
LOVEJOY 68514477212 Skivkoppling, 6 tum Lbs vridmoment, 0.748 tum Dia., 0.0030 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YVF 6851447721210000 rpm3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"0.157 "0.0030 lbs.in.sq.6 tum. -Lbs.0.748 "1.063 "-
RFQ
LOVEJOY 68514477213 Skivkoppling, 6 tum Lbs vridmoment, 0.748 tum Dia., 0.0030 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YVG 6851447721310000 rpm--0.157 "0.0030 lbs.in.sq.6 tum. -Lbs.0.748 "1.063 "-
RFQ
LOVEJOY 68514477214 Skivkoppling, 9 tum Lbs vridmoment, 0.984 tum Dia., 0.0090 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YVH 685144772148000 rpm--0.236 "0.0090 lbs.in.sq.9 tum. -Lbs.0.984 "1.220 "-
RFQ
LOVEJOY 68514477215 Skivkoppling, 9 tum Lbs vridmoment, 0.984 tum Dia., 0.0090 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YVJ 685144772158000 rpm--0.236 "0.0090 lbs.in.sq.9 tum. -Lbs.0.984 "1.220 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514477233 Skivkoppling, 80 tum Lbs vridmoment, 1.969 tum Dia., 0.0280 Lbs Inch Sq. Tröghet