LOVEJOY 69790405243 Nätkopplingsnav, 1140 kopplingsstorlek, 1045 stålnavmaterial | AL4MQT

LOVEJOY 69790405243 Gallerkopplingsnav, 1140 kopplingsstorlek, 1045 stålnavmaterial

Artikel: AL4MQT Modell: 69790405243
27 518 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGitterkopplingsnav
BorrstorlekOborad
HåltypFastämne
FärgGrå/metallic
Dimension FD12.63 "
Dimension FL0.82 "
Dimension G10.236 "
Dimension HD10 "
Dimension L (Horizontal Style Cover)7.91 "
Mått L (vertikalt omslag)3.13 "
Dimension R6.13 "
Avstånd mellan skaftändar (Dimension G) - Normal Gap0.236 "
Rutnätskopplingsstorlek1140
Navmaterial1045 Steel
NyckelstorlekIngen kilväg
Längd genom borrning7.25 "
Max. Vinkelförskjutning vid0.013 "
Max. Vinkelförskjutning under drift (XY)0.053 "
Max. Borra7.25 "
Max. Parallell snedställning kl0.011 "
Max. Parallell snedställning under drift (dimension P)0.022 "
Max. Hastighet (Horizontal Style Cover)1650 rpm
Max. Hastighet (vertical Style Cover)2200 rpm
Min. Borra2.625 "
Nominellt moment253000 tum. Lbs.
Ytterdiameter (Horiontal Style Cover)15.12 "
Ytterdiameter (vertikalt omslag)16.38 "
Total längd14.63 "
Ställ in skruvformat kopplingsstorlek (mått T)Ingen ställskruv
StilOborad
TypNätkoppling

Produktvarianter

ProduktModellBorrstorlekNyckelstorlekStäll in skruvformat kopplingsstorlek (mått T)Längd genom borrningRutnätskopplingsstorlekPris
LOVEJOY 69790405463 Gitterkopplingsnav, med kilspår, hål 1-1 / 8, stål | AK3YMR 697904054631-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"8-321.88 "10201 052 kr
RFQ
LOVEJOY 69790405468 Gitterkopplingsnav, med kilspår, hål 1-1 / 8, stål | AK3YNB 697904054681-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"8-321.88 "10301 176 kr
RFQ
LOVEJOY 69790405470 Gitterkopplingsnav, med kilspår, hål 1-3 / 8, stål | AK3YNE 697904054701-3 / 8 "5 / 16 "x 3 / 32"8-321.88 "10301 176 kr
RFQ
LOVEJOY 69790405472 Gitterkopplingsnav, med kilspår, hål 1, stål | AK3YNK 697904054721"1 / 4 "x 1 / 8"10-242"10401 522 kr
RFQ
LOVEJOY 69790405473 Gitterkopplingsnav, med kilspår, hål 1-1 / 8, stål | AK3YNM 697904054731-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"10-242"10401 522 kr
RFQ
LOVEJOY 69790405475 Gitterkopplingsnav, med kilspår, hål 1-3 / 8, stål | AK3YNQ 697904054751-3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"10-242"10401 517 kr
RFQ
LOVEJOY 69790405476 Gitterkopplingsnav, med kilspår, hål 1-1 / 2, stål | AK3YNU 697904054761-1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"10-242"10401 513 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 69790405243 Gallerkopplingsnav, 1140 kopplingsstorlek, 1045 stålnavmaterial
27 518 kr /enhet