Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 31554TN Carbide End Mill Square 1/16 1/8 Cut L | AC6NUA 35U924

YG-1 TOOL COMPANY 31554TN Karbidändfräs fyrkantig 1/16 1/8 kapad L

Finns i lager
Artikel: AC6NUA Modell: 31554TNKorsreferens: 35U924

Få det Maj 7, Tisdag
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
157SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter1 / 16 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetSingle
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilFyrkant
FinishTenn
Helix Angle30 grader
Klipplängd1 / 8 "
ListnummerE5245
MaterialKarbid
Fräsning Dia.1 / 16 "
Antal flöjt4
Total längd1.5 "
Shank Dia.1 / 8 "
TypGenerell mening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.4
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlipplängdTotal längdShank Dia.Pris
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 31556TN Hårdmetallkvarn Fyrkant 3/32 3/16 Skuren L | AC6NUB 35U925 31556TN3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "161SEK
YG-1 VERKTYGFÖRETAG 31558TN Hårdmetallkvarn fyrkantig 1/8 1/4 skär L | AC6NUC 35U926 31558TN1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "181SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 31561TN Carbide End Mill Square 5/32 5/16 Cut L | AC6NUD 35U927 31561TN5 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "234SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 31565TN Hårdmetallkvarn Square 3/16 3/8 Cut L | AC6NUE 35U928 31565TN3 / 16 "3 / 8 "2"3 / 16 "251SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 31570TN Carbide End Mill Square 7/32 7/16 Cut L | AC6NUF 35U929 31570TN7 / 32 "7 / 16 "2"1 / 4 "314SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 31573TN Hårdmetallkvarn Kvadrat 1/4 1/2 Skuren L | AC6NUG 35U930 31573TN1 / 4 "1 / 2 "2"1 / 4 "312SEK
YG-1 VERKTYG FÖRETAG 31579TN Hårdmetallkvarn Square 5/16 1/2 Cut L | AC6NUH 35U931 31579TN5 / 16 "1 / 2 "2"5 / 16 "404SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 31554TN Karbidändfräs fyrkantig 1/16 1/8 kapad L
157SEK /enhet