LOVEJOY 69790414261 Skivkopplingsnav, hål 19 mm, ytterdiameter 90 mm, stål | AM3JTG

LOVEJOY 69790414261 Skivkopplingsnav, hål 19 mm, ytterdiameter 90 mm, stål

Artikel: AM3JTG Modell: 69790414261
3 406 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkivkopplingsnav
Axial förskjutning (+-D Ka) för kopplingar med TVÅ skivpaket1.5 mm
Borrstorlek19 mm
FärgMetallisk
KopplingstypSkiva
Dimension FD90 mm
Dimension HD58 mm
Dimension PW7.49 mm
Mått S45 mm
Avståndet mellan axeländarna (dimension BSE)60 mm
NavmaterialAISI 1045
NavstilStandard
Nyckelstorlek6 2.8 mm x mm
Längd genom borrning39.88 mm
Max. Vinkelförskjutning (per enskild skiva)1.5 grader
Max. Borra38 mm
Max. Hastighet (balanserad)22700 rpm
Max. Hastighet (obalanserad)9100 rpm
Max. Vridmoment480 Nm
Nominellt moment240 Nm
Total längd134 mm
Märkeffekt vid 100 varv / min3.5 hk
Ställ in skruvstorlekIngen ställskruv
Storlek90-6
StilUttråkad
TypSkivkopplingsnav

Produktvarianter

ProduktModellBorrstorlekNyckelstorlekStäll in skruvstorlekLängd genom borrningNominellt momentDimension FDPris
LOVEJOY 69790413906 Skivkopplingsnav, ytterdiameter 110 mm, stål | AM3JTE 6979041390632 mm10 3.3 mm x mmIngen ställskruv50.04 mm575 Nm110 mm3 769 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 69790414261 Skivkopplingsnav, hål 19 mm, ytterdiameter 90 mm, stål
3 406 kr /enhet