LOVEJOY 69790413906 Skivkopplingsnav, ytterdiameter 110 mm, stål | AM3JTE

LOVEJOY 69790413906 Skivkopplingsnav, ytterdiameter 110 mm, stål

Artikel: AM3JTE Modell: 69790413906
3 769 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkivkopplingsnav
Axial förskjutning (+-D Ka) för kopplingar med TVÅ skivpaket2.1 mm
Borrstorlek32 mm
FärgMetallisk
KopplingstypSkiva
Dimension FD110 mm
Dimension HD65 mm
Dimension PW8.41 mm
Mått S72 mm
Avståndet mellan axeländarna (dimension BSE)89 mm
NavmaterialAISI 1045
NavstilStandard
Nyckelstorlek10 3.3 mm x mm
Längd genom borrning50.04 mm
Max. Vinkelförskjutning (per enskild skiva)1.5 grader
Max. Borra46 mm
Max. Hastighet (balanserad)18000 rpm
Max. Hastighet (obalanserad)7200 rpm
Max. Vridmoment1150 Nm
Nominellt moment575 Nm
Total längd189 mm
Märkeffekt vid 100 varv / min8 hk
Ställ in skruvstorlekIngen ställskruv
Storlek110-6
StilUttråkad
TypSkivkopplingsnav

Produktvarianter

ProduktModellBorrstorlekNyckelstorlekStäll in skruvstorlekLängd genom borrningNominellt momentDimension FDPris
LOVEJOY 69790414261 Skivkopplingsnav, hål 19 mm, ytterdiameter 90 mm, stål | AM3JTG 6979041426119 mm6 2.8 mm x mmIngen ställskruv39.88 mm240 Nm90 mm3 406 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 69790413906 Skivkopplingsnav, ytterdiameter 110 mm, stål
3 769 kr /enhet