Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY ADB3.5 1/4x1/4 koppling dubbelbalk, 1/4 x 1/4 i borrning | AA9FUZ 1CYD1 / 76835

LOVEJOY ADB3.5 1/4x1/4 Koppling dubbel balk, 1/4 x 1/4 i hål

Finns i lager
Artikel: AA9FUZ Model: ADB3.5 1/4x1/4Korsreferens: 1CYD1 / 76835
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
907SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Axial snedställning+/- 0.010 "
Bore A1/4 "X 1/4"
Bore B1/4 "X 1/4"
Bore Dia.1/4 x 1/4 "
HåltypUttråkad
KopplingsstorlekADB3.5
KopplingstypDubbelstrålekoppling
Finisheloxerad
Hub Dia.0.626 "
NavmaterialAluminium
kilspårUtan Keyway
Längd genom borrning6.5mm
MaterialAluminium
Max. Vinkeljustering7 grader
Max. Axiell felinriktning (in.)+/-. 010
Max. Borra8mm
Max. Borra8.00 mm
Max. Driftstemperatur200 Deg. F
Max. Parallell feljustering (in.)0.008
Max. Varvtal10,000
Max. Hastighet10,000 rpm
Max. Temp. Räckvidd (F)200
Min. Borra5mm
Nominellt moment6.2 tum. -Lbs.
Utanför Dia.0.626 "
Total längd25.4mm
Parallell snedställning0.008 "
SkruvstorlekM2.5
SkruvtypKlämskruv
StorlekADB3.5
StilDubbel strålklämma
System för mätningImperial
Vridmoment6.2 tum. Lbs.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8483908040
URSPRUNGSLANDHU

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY ADB3.5 1/4x1/4 Koppling dubbel balk, 1/4 x 1/4 i hål
907SEK /enhet