Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY ADB4 1/4x3/8 koppling dubbelbalk, 1/4 x 3/8 i borrning | AA9FVB 1CYD3 / 76839

LOVEJOY ADB4 1/4x3/8 Koppling dubbel balk, 1/4 x 3/8 i hål

Finns i lager
Artikel: AA9FVB Model: ADB4 1/4x3/8Korsreferens: 1CYD3 / 76839

Få det Maj 6, Måndag
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
1 262 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Axial snedställning+/- 0.010 "
Bore A1 / 4 "x 3 / 8"
Bore B1 / 4 "x 3 / 8"
Bore Dia.1/4 x 3/8 "
HåltypUttråkad
KopplingsstorlekADB4
KopplingstypDubbelstrålekoppling
Finisheloxerad
Hub Dia.0.752 "
NavmaterialAluminium
kilspårUtan Keyway
Längd genom borrning6.5mm
MaterialAluminium
Max. Vinkeljustering7 grader
Max. Axiell felinriktning (in.)+/-. 010
Max. Borra10mm
Max. Borra10.00 mm
Max. Driftstemperatur200 Deg. F
Max. Parallell feljustering (in.)0.01
Max. Varvtal10,000
Max. Hastighet10,000 rpm
Max. Temp. Räckvidd (F)200
Min. Borra6mm
Nominellt moment12 tum. -Lbs.
Utanför Dia.0.752 "
Total längd26.5mm
Parallell snedställning0.01 "
SkruvstorlekM2.5
SkruvtypKlämskruv
StorlekADB4
StilDubbel strålklämma
System för mätningImperial
Vridmoment12 tum. Lbs.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod8483908040
URSPRUNGSLANDHU

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY ADB4 1/4x3/8 Koppling dubbel balk, 1/4 x 3/8 i hål
1 262 kr /enhet