EATON 74315-serien medelstora fasta motorer


Eaton 74315-serien medeltunga kolvmotorer är idealiska för krandrifter, grävmaskiner, entreprenadutrustning, fartygskranar, vinschar och tung hydraulisk utrustning.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
74315-DCU
21 287 SEK
RFQ
B
74315-LAB
22 117 SEK
RFQ
B
74315-DBF
17 939 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • Pumpens hydrauliska energi omvandlas till mekanisk energi av dessa medelstarka kolvmotorer.
  • Den utvecklade mekaniska energin roterar den anslutna axeln på motorerna för att driva lasten som är ansluten till den.

Funktioner

  • Eaton 74315-seriens medelstora motorer har en maximal uteffekt på 35 kW vid en nominell hastighet på 47 hästkrafter och en maximal slagvolym på 32.9 cu.cb/varv.
  • De kommer med SAE-portad O-ring för en läckagesäker anslutning och en ingångsflödeshastighet på 121 l/min vid 32 GPM nominell hastighet.
  • Dessa dubbelrotationsmotorer har SAE-monterade flänsar för att förhindra axeln från extern belastning och motstånd mot högt tryck.
  • De tål ett maximalt tryck på 345 bar.

Standarder och godkännanden

  • SAE

Vanliga frågor

Vilket är det maximala viskositetsintervallet för dessa medelstarka kolvmotorer i ett hydraulsystem?

Maxviskositeten sträcker sig från 60 till 180 SUS för normala driftstemperaturer.

Vilket är det kontinuerliga nominella trycket för Eaton 74315-seriens medelstarka fasta kolvmotorer?

210 bar.

Vad är ISO-renhetskoden för kolvmotorer i Eaton 74315-serien?

ISO-renhetskoden anger partikelföroreningen i motoroljan. Dessa motorer har en renhetskod på 18/13 vilket betyder att den tillåter partikelstorlekar större än 5 mikron (2500 partiklar per milliliter) respektive 15 mikron (80 partiklar per milliliter).

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?