Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUFKIN CN1294SMEF59N Måttband 66 fot x 1/2 tum dubbeldrift | AE2NVT 4YRT3

LUFKIN CN1294SMEF59N Mätband 66 fot x 1/2 tum dubbel belastning

Finns i lager
Artikel: AE2NVT Modell: CN1294SMEF59NKorsreferens: 4YRT3
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
5 495 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOljemåttband med dubbel belastning
BladbeläggningElektroplätering av nickel och krom
BladfärgKrom med svarta markeringar
Bladlängd66ft.
blad~~POS=TRUNCStål
Bladbredd1 / 2 "
FallfärgRöd / krom
Case MaterialStål och plast med jordningrem
Fall typÖppen
Graderingstyptum / tum / mm / cm
graderingarÖvre sida i fot / in till åttonde, nedre sida MM
Hantera typFällbar plast
KrokSwivel Snap

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2375
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod9017800000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBladlängdFallfärgGraderingstypgraderingarArtikelPris
LUFKIN CN1291SF590 Måttband 33 fot x 1/2 tum dubbeldrift | AE2NVL 4YRR4 CN1291SF59033ft.Röd / kromin / ftTum till åttondeOljemåttband med dubbel belastning3 464 kr
LUFKIN CN1293SF590N Måttband 50 fot x 1/2 tum dubbeldrift | AE2NVN 4YRR6 CN1293SF590N50ft.Röd / kromin / ftTum till åttondeOljemåttband med dubbel belastning3 795 kr
LUFKIN CN1293SMEF59N Måttband 50 fot x 1/2 tum dubbeldrift | AE2NVQ 4YRT1 CN1293SMEF59N50ft.Röd / kromtum / tum / mm / cmÖvre sida i fot / in till åttonde, nedre sida MMOljemåttband med dubbel belastning4 224 kr
LUFKIN CN1295SF590N Måttband 75 fot x 1/2 tum dubbeldrift | AE2NVV 4YRT5 CN1295SF590N75ft.Röd / kromin / ftTum till åttondeOljemåttband med dubbel belastning5 693 kr
LUFKIN CN1296SF590 Måttband 100 fot x 1/2 tum dubbeldrift | AE2NVW 4YRT7 CN1296SF590100ft.Röd / kromin / ftTum till åttondeOljemåttband med dubbel belastning6 309 kr
LUFKIN CN1296SMEF59N Måttband 100 fot x 1/2 tum dubbeldrift | AE2NVY 4YRT9 CN1296SMEF59N100ft.Röd / kromtum / tum / mm / cmÖvre sida i fot / in till åttonde, nedre sida MMOljemåttband med dubbel belastning7 490 kr
LUFKIN C129012SF Mättejp 18 fot x 1/2 tum enkel användning | AE2NVZ 4YRU2 C129012SF18ft.Black / Chromein / ftTum till åttondeOljemålningstejp för enkel användning3 131 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUFKIN CN1294SMEF59N Mätband 66 fot x 1/2 tum dubbel belastning
5 495 kr /enhet