LUMAPRO 13G578 Cirkulär lysrör T9 6500k 8 In | AA4WNR

LUMAPRO 13G578 Cirkulär lysrör T9 6500k 8 In

Finns i lager
Artikel: AA4WNR Modell: 13G578

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCirkulär lysrör
Genomsnittlig glödlampa12,000 timmar
Genomsnittligt liv12,000 timmar
Bastyp4-stift (G10q)
Glödlampa Dia.1-1 / 8 "
LampteknikFluorescerande
GlödlampaDagsljus
Färg Temp.6500K
CRI72
Dimbar / ej dimbarIcke Dimbar
Initiala lumen980
LampbeteckningFC8T9 / D
Lampa Dia.1.125 "
LampformT9
LamptonDagsljus
lamptypCirkulär
Lumens980
Genomsnittliga lumen690
Övergripande Dia.8"
Övergripande lampformT
KrossmotståndNej
SplittresistentNej
StarttypSnabbstart
Watt22

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)24.38
Fartygets längd (cm)45.47
Fartygets bredd (cm)36.83
HS-kod8539310050
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 13G578 Cirkulär lysrör T9 6500k 8 In
6SEK /enhet