LUMAPRO 1XUF7 Hid Ballast Kit Hps 400w | AB4GHH

LUMAPRO 1XUF7 Hid Ballast Kit Hps 400w

Finns i lager
Artikel: AB4GHH Modell: 1XUF7

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

752SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHID ballastsats
ANSI-kodS51
BallastfamiljHID magnetisk
FörkopplingstypKärna och spole
Höjd4.25 "
Hz60
Inspänning120 / 208 / 240 / 277
Mata in watt453
isolering klassH
lamptypHögt tryck natrium
Lampa watt400
Längd4.75 "
Min. Starttemp.-40 grader F
Antal lampor1
Arbetsförstärkare @ 120V3.8
Arbetsförstärkare @ 208V2.2
Arbetsförstärkare @ 240V1.9
Arbetsförstärkare @ 277V1.6
Termisk skyddNej
Bredd3 3 / 5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.5025
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)20.57
Fartygets bredd (cm)17.27
HS-kod8504100000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdANSI-kodFörkopplingstypMin. Starttemp.BreddHöjdInspänningMata in wattPris
LUMAPRO 1XUD6 Hid Ballast Kit Metal Halide 70w | AB4GGR 1XUD63 15 / 16 "M98Pulsstart-20 grader F2 4 / 5 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277851 782 kr
LUMAPRO 1XUD7 Hid Ballast Kit Metal Halide 100w | AB4GGT 1XUD73 15 / 16 "M90Pulsstart-20 grader F2 4 / 5 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277120397SEK
LUMAPRO 1XUD8 Hid Ballast Kit Metal Halide 150 / 175w | AB4GGU 1XUD83 15 / 16 "M57Sondstart-20 grader F2 4 / 5 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 2772071 416 kr
LUMAPRO 1XUD9 Hid Ballast Kit Metal Halide 175w | AB4GGV 1XUD93 15 / 16 "M57Sondstart-20 grader F3 7 / 10 "2 13 / 16 "120/208/240/277/4802051 768 kr
LUMAPRO 1XUE1 Hid Ballast Kit Metal Halide 250w | AB4GGW 1XUE14.75 "M58Sondstart-20 grader F3 1 / 10 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277295494SEK
LUMAPRO 1XUE2 Hid Ballast Kit Metal Halide 250w | AB4GGX 1XUE24.75 "M58Sondstart-20 grader F3 1 / 10 "4.25 "120/208/240/277/4802892 139 kr
LUMAPRO 1XUE3 Hid Ballast Kit Metal Halide 400w | AB4GGY 1XUE34.75 "M59Sondstart-20 grader F3 1 / 10 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277458617SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 1XUF7 Hid Ballast Kit Hps 400w
752SEK /enhet