Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 21U504 Miniatyrlampa 12psb T2 12v | AB6JUL

LUMAPRO 21U504 Miniatyrlampa 12psb T2 12v

Finns i lager
Artikel: AB6JUL Modell: 21U504

Få det Maj 15, Onsdag
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
38SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittlig glödlampa12,000 timmar
Genomsnittligt liv12,000 timmar
BastypTel. Bild nr 5
GlödlampaGlas
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
LampformT2
lamptypMiniatyr-T
Max. Total längd1.11 "
Övergripande lampformT
Primär applikationTelefon
Handelsnummer12 PSB
Spänning12
Watt2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0004
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)2.79
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod8539293050
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellförp. Antal.Pris
LUMAPRO 2EKT7 Miniatyrlampa 12psb 2w T2 12v - Förpackning med 10 | AB9PQB 2ECT710360SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 21U504 Miniatyrlampa 12psb T2 12v
38SEK /enhet