Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 21U545 Miniatyrlampa 212-2 T3 13.5v - Förpackning med 2 | AB6JWD

LUMAPRO 21U545 miniatyrlampa 212-2 T3 13.5v - förpackning om 2

Finns i lager
Artikel: AB6JWD Modell: 21U545
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
73SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittlig glödlampa2000 timmar
Genomsnittligt liv2000 timmar
BastypMiniatyrmössa
GlödlampaGlas
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
LampformT3
lamptypMiniatyr-T
Max. Total längd1.72 "
Övergripande lampformT
Primär applikationBil
Handelsnummer212-2
Spänning13.5
Watt10

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0009
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8539293050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBastypPrimär applikationHandelsnummerförp. Antal.Pris
LUMAPRO 21U572 Miniatyrlampa 562 T3 13.5v - Förpackning med 2 | AB6JXG 21U572Styv slingaBil562278SEK
LUMAPRO 2FLT1 Miniatyrlampa 562 10w T3 13.5v - Förpackning med 10 | AB9VJA 2FLT1Styv slingaGenerell mening56210230SEK
LUMAPRO 2FLU2 Miniatyrlampa 212-2 10w T3 13.5v - Förpackning med 10 | AB9VJK 2FLU2MiniatyrmössaGenerell mening212-210310SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 21U545 miniatyrlampa 212-2 T3 13.5v - förpackning om 2
73SEK /packa