Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FLU2 Miniatyrlampa 212-2 10w T3 13.5v - Förpackning med 10 | AB9VJK

LUMAPRO 2FLU2 miniatyrlampa 212-2 10w T3 13.5v - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB9VJK Modell: 2FLU2
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
310SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittlig glödlampa2000 timmar
Genomsnittligt liv2000 timmar
BastypMiniatyrmössa
Glödlampa Dia.3 / 8 "
GlödlampaGlas
Nuvarande ritad74mA
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Initiala lumen75
Lampa Dia.0.375 "
LampformT3
lamptypMiniatyr-T
Lumens75
Max. Total längd1.72 "
Övergripande lampformT
Primär applikationGenerell mening
Handelsnummer212-2
Spänning13.5
Watt10

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8539228060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBastypPrimär applikationHandelsnummerförp. Antal.Pris
LUMAPRO 21U545 Miniatyrlampa 212-2 T3 13.5v - Förpackning med 2 | AB6JWD 21U545MiniatyrmössaBil212-2273SEK
LUMAPRO 21U572 Miniatyrlampa 562 T3 13.5v - Förpackning med 2 | AB6JXG 21U572Styv slingaBil562278SEK
LUMAPRO 2FLT1 Miniatyrlampa 562 10w T3 13.5v - Förpackning med 10 | AB9VJA 2FLT1Styv slingaGenerell mening56210230SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FLU2 miniatyrlampa 212-2 10w T3 13.5v - paket med 10
310SEK /packa