LUMAPRO 23Y142 Väggpaket Hps 120v 150w | AB7QBA

LUMAPRO 23Y142 Wall Pack Hps 120v 150w

Finns i lager
Artikel: AB7QBA Modell: 23Y142

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 153 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäggpaket
Omgivningstemp. Räckvidd-22 grader till 122 grader F.
Höjd11 "
HusfinishBronze
Husets materialGjuten aluminium
lamptypHögt tryck natrium
Lampa watt150
Längd14.25 "
Lens TypeGlas
MonteringDirekt till Wall eller Junction Box
ReflektormaterialAluminium
UttagstypMedium
Spänning120
Bredd9"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.1975
Fartygets höjd (cm)28.96
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod9405406000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Lampa ingår / Lampa ingår inte (Lampan ingår)

Produktvarianter

ProduktModellUttagstypOmgivningstemp. RäckviddHöjdFöreslagen lampa ArtikelnummerSpänningBreddHusfinishlamptypPris
LUMAPRO 23Y141 Väggpaket Hps 120 V 100 W | AB7QAZ 23Y141Medium-22 grader till 122 grader F.11.875 "-1208.625 "BronzeHögt tryck natrium1 924 kr
LUMAPRO 23Y144 Wall Pack Metal Halide 120v 100w | AB7QBC 23Y144Medium-22 grader till 122 grader F.11.875 "-1208.625 "BronzeMetalhalogenid2 199 kr
LUMAPRO 23Y145 Wall Pack Mh 120/208/240/277 150w | AB7QBD 23Y145Medium-22 grader till 122 grader F.11 "1E690120 / 2779"BronzeMetalhalogenid2 852 kr
LUMAPRO 4GWG7 Väggpaket Full Cutoff 100 W | AD7WTF 4GWG7Medium-22 grader till 104 grader F.9.25 "-120 / 27711.5 "Arkitektonisk bronspulverrockMetalhalogenid2 847 kr
LUMAPRO 4GWG9 Wall Pack Pulse Start 150 W | AD7WTH 4GWG9Medium-22 grader till 95 grader F.9.25 "1E690120 / 27711.5 "Arkitektonisk bronspulverrockMetalhalogenid2 903 kr
LUMAPRO 4GWH2 Väggpaket Full Cutoff 400 W | AD7WTK 4GWH2Mogul-22 grader till 86 grader F.9.25 "3APK4120 / 27717.25 "Arkitektonisk bronspulverrockMetalhalogenid5 125 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 23Y142 Wall Pack Hps 120v 150w
2 153 kr /enhet