LUMAPRO 4GWH2 Väggpaket Full Cutoff 400 W | AD7WTK

LUMAPRO 4GWH2 Wall Pack Full Cutoff 400 W

Finns i lager
Artikel: AD7WTK Modell: 4GWH2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 125 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäggpaket
Omgivningstemp. Räckvidd-22 grader till 86 grader F.
Höjd9.25 "
HusfinishArkitektonisk bronspulverrock
Husets materialGjuten aluminium
lamptypMetalhalogenid
Lampa watt400
Längd18.25 "
LjusfördelningTyp IV med Full Cutoff
MonteringIngjutningsmall för montering direkt över en 4 "infälld utloppslåda eller använd 1/2" ytledning
ReflektormaterialAluminium
UttagstypMogul
Föreslagen lampa Artikelnummer3APK4
Spänning120 / 277
Bredd17.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.1255
Fartygets höjd (cm)49.28
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)28.45
HS-kod9405406000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Lampa ingår / Lampa ingår inte (Lampan ingår)

Produktvarianter

ProduktModellUttagstypOmgivningstemp. RäckviddHöjdFöreslagen lampa ArtikelnummerSpänningBreddHusfinishlamptypPris
LUMAPRO 23Y141 Väggpaket Hps 120 V 100 W | AB7QAZ 23Y141Medium-22 grader till 122 grader F.11.875 "-1208.625 "BronzeHögt tryck natrium1 924 kr
LUMAPRO 23Y142 Väggpaket Hps 120v 150w | AB7QBA 23Y142Medium-22 grader till 122 grader F.11 "-1209"BronzeHögt tryck natrium2 153 kr
LUMAPRO 23Y144 Wall Pack Metal Halide 120v 100w | AB7QBC 23Y144Medium-22 grader till 122 grader F.11.875 "-1208.625 "BronzeMetalhalogenid2 199 kr
LUMAPRO 23Y145 Wall Pack Mh 120/208/240/277 150w | AB7QBD 23Y145Medium-22 grader till 122 grader F.11 "1E690120 / 2779"BronzeMetalhalogenid2 852 kr
LUMAPRO 4GWG7 Väggpaket Full Cutoff 100 W | AD7WTF 4GWG7Medium-22 grader till 104 grader F.9.25 "-120 / 27711.5 "Arkitektonisk bronspulverrockMetalhalogenid2 847 kr
LUMAPRO 4GWG9 Wall Pack Pulse Start 150 W | AD7WTH 4GWG9Medium-22 grader till 95 grader F.9.25 "1E690120 / 27711.5 "Arkitektonisk bronspulverrockMetalhalogenid2 903 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 4GWH2 Wall Pack Full Cutoff 400 W
5 125 kr /enhet