Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 23Y144 Wall Pack Metal Halide 120v 100w | AB7QBC

LUMAPRO 23Y144 Wall Pack Metal Halide 120v 100w

Finns i lager
Artikel: AB7QBC Modell: 23Y144
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
2 067 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäggpaket
Omgivningstemp. Räckvidd-22 grader till 122 grader F.
Höjd11.875 "
HusfinishBronze
Husets materialGjuten aluminium
lamptypMetalhalogenid
Lampa watt100
Längd8.375 "
Lens TypeGlas
MonteringDirekt till Wall eller Junction Box
ReflektormaterialAluminium
UttagstypMedium
Spänning120
Bredd8.625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.266
Fartygets höjd (cm)23.62
Fartygets längd (cm)23.62
Fartygets bredd (cm)23.88
HS-kod9405406000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Lampa ingår / Lampa ingår inte (Lampan ingår)

Produktvarianter

ProduktModellUttagstypOmgivningstemp. RäckviddHöjdFöreslagen lampa ArtikelnummerSpänningBreddHusfinishlamptypPris
LUMAPRO 23Y141 Väggpaket Hps 120 V 100 W | AB7QAZ 23Y141Medium-22 grader till 122 grader F.11.875 "-1208.625 "BronzeHögt tryck natrium1 809 kr
LUMAPRO 23Y142 Väggpaket Hps 120v 150w | AB7QBA 23Y142Medium-22 grader till 122 grader F.11 "-1209"BronzeHögt tryck natrium2 024 kr
LUMAPRO 23Y145 Wall Pack Mh 120/208/240/277 150w | AB7QBD 23Y145Medium-22 grader till 122 grader F.11 "1E690120 / 2779"BronzeMetalhalogenid2 681 kr
LUMAPRO 4GWG7 Väggpaket Full Cutoff 100 W | AD7WTF 4GWG7Medium-22 grader till 104 grader F.9.25 "-120 / 27711.5 "Arkitektonisk bronspulverrockMetalhalogenid2 676 kr
LUMAPRO 4GWG9 Wall Pack Pulse Start 150 W | AD7WTH 4GWG9Medium-22 grader till 95 grader F.9.25 "1E690120 / 27711.5 "Arkitektonisk bronspulverrockMetalhalogenid2 903 kr
LUMAPRO 4GWH2 Väggpaket Full Cutoff 400 W | AD7WTK 4GWH2Mogul-22 grader till 86 grader F.9.25 "3APK4120 / 27717.25 "Arkitektonisk bronspulverrockMetalhalogenid5 327 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 23Y144 Wall Pack Metal Halide 120v 100w
2 067 kr /enhet