Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2EKU9 Miniatyrlampa 98 8w G6 13v - Förpackning med 10 | AB9PQL

LUMAPRO 2EKU9 miniatyrlampa 98 8w G6 13v - paket med 10 st

Finns i lager
Artikel: AB9PQL Modell: 2EKU9
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
95SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittlig glödlampa800 timmar
Genomsnittligt liv800 timmar
BastypEnkelkontakt bajonett (BA15s)
Glödlampa Dia.3 / 4 "
GlödlampaGlas
Nuvarande ritad620mA
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Initiala lumen75
Lampa Dia.0.75 "
LampformG6
lamptypMiniatyr-G
Ljus färgRensa
Lumens75
Max. Total längd1.44 "
Övergripande lampformG
Primär applikationGenerell mening
Handelsnummer98
Spänning13
Watt8

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)16.76
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod8539228060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livBastypNuvarande ritadPrimär applikationHandelsnummerWattförp. Antal.Pris
LUMAPRO 21U487 Miniatyrlampa 89ll G6 13v - Förpackning med 2 | AB6JTU 21U48759 "1500 timmarEnkelkontakt bajonett (BA15s)-Bil89LL7.5273SEK
LUMAPRO 21U527 Miniatyrlampa 89 G6 13v - Förpackning med 2 | AB6JVK 21U527750 timmar750 timmarEnkelkontakt bajonett (BA15s)-Bil897.5232SEK
LUMAPRO 2FLY2 Miniatyrlampa 89 7.5w G6 13v - Förpackning med 10 | AB9VKV 2 FLY2750 timmar750 timmarEnkelkontakt bajonett (BA15s)580mAGenerell mening897.510102SEK
LUMAPRO 2FLZ4 miniatyrlampa 90 7.5w G6 13v - 10 -pack | AB9VLF 2FLZ4750 timmar750 timmarDubbelkontakt bajonett (BA15d)577mAGenerell mening907.510102SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2EKU9 miniatyrlampa 98 8w G6 13v - paket med 10 st
95SEK /packa