Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 21U487 Miniatyrlampa 89ll G6 13v - Förpackning med 2 | AB6JTU

LUMAPRO 21U487 miniatyrlampa 89ll G6 13v - förpackning om 2

Finns i lager
Artikel: AB6JTU Modell: 21U487
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
73SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittlig glödlampa59 "
Genomsnittligt liv1500 timmar
BastypEnkelkontakt bajonett (BA15s)
GlödlampaGlas
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
LampformG6
lamptypMiniatyr-G
Max. Total längd1.44 "
Övergripande lampformG
Primär applikationBil
Handelsnummer89LL
Spänning13
Watt7.5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8539293050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livBastypNuvarande ritadPrimär applikationHandelsnummerWattförp. Antal.Pris
LUMAPRO 21U527 Miniatyrlampa 89 G6 13v - Förpackning med 2 | AB6JVK 21U527750 timmar750 timmarEnkelkontakt bajonett (BA15s)-Bil897.5232SEK
LUMAPRO 2EKU9 Miniatyrlampa 98 8w G6 13v - Förpackning med 10 | AB9PQL 2EKU9800 timmar800 timmarEnkelkontakt bajonett (BA15s)620mAGenerell mening9881095SEK
LUMAPRO 2FLY2 Miniatyrlampa 89 7.5w G6 13v - Förpackning med 10 | AB9VKV 2 FLY2750 timmar750 timmarEnkelkontakt bajonett (BA15s)580mAGenerell mening897.510102SEK
LUMAPRO 2FLZ4 miniatyrlampa 90 7.5w G6 13v - 10 -pack | AB9VLF 2FLZ4750 timmar750 timmarDubbelkontakt bajonett (BA15d)577mAGenerell mening907.510102SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 21U487 miniatyrlampa 89ll G6 13v - förpackning om 2
73SEK /packa