Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FLW2 miniatyrlampa 105 13w B6 12.8v - 10 -pack | AB9VKB

LUMAPRO 2FLW2 miniatyrlampa 105 13w B6 12.8v - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB9VKB Modell: 2FLW2
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
96SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittlig glödlampa500 timmar
Genomsnittligt liv500 timmar
BastypEnkelkontakt bajonett (BA15s)
GlödlampaGlas
Nuvarande ritad13,000mA
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Initiala lumen151
LampformB6
lamptypMiniatyr-B
Lumens151
Max. Total längd1.75 "
Övergripande lampformB
Primär applikationGenerell mening
Handelsnummer105
Spänning12.8
Watt13

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8539228060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPrimär applikationGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livHandelsnummerWattBastypNuvarande ritadInitiala lumenförp. Antal.Pris
LUMAPRO 21U490 Miniatyrlampa 1003ll B6 12.8v - Förpackning om 2 | AB6JTX 21U490Bil400 timmar400 timmar1003LL12Enkelkontakt bajonett (BA15s)--275SEK
LUMAPRO 21U532 Miniatyrlampa 105 B6 12.8v | AB6JVQ 21U532Bil500 timmar500 timmar10513Enkelkontakt bajonett (BA15s)--123SEK
LUMAPRO 21U590 Miniatyrlampa 1003 B6 12.8v - Förpackning om 2 | AB6JYA 21U590Bil200 timmar200 timmar100312Enkelkontakt bajonett (BA15s)--237SEK
LUMAPRO 21U591 Miniatyrlampa 1004 B6 12.8v - Förpackning med 2 | AB6JYB 21U591Bil200 timmar200 timmar100412Dubbelkontakt bajonett (BA15d)--246SEK
LUMAPRO 2FLY3 Miniatyrlampa 1004 12w B6 12.8v - Förpackning med 10 | AB9VKW 2 FLY3Generell mening200 timmar200 timmar100412Dubbelkontakt bajonett (BA15d)940mA18910109SEK
LUMAPRO 2FMB3 Miniatyrlampa 1003 12.03w B6 12.8v - Förpackning med 10 | AB9VLZ 2FMB3Generell mening200 timmar200 timmar100312Enkelkontakt bajonett (BA15s)940mA1891097SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FLW2 miniatyrlampa 105 13w B6 12.8v - paket med 10
96SEK /packa