Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FMF1 Miniatyrlampa 1252 0.25w G6 28v - Paket med 10 | AB9VNF

LUMAPRO 2FMF1 miniatyrlampa 1252 0.25w G6 28v - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB9VNF Modell: 2FMF1
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
269SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittlig glödlampa2000 timmar
Genomsnittligt liv2000 timmar
BastypDubbelkontakt bajonett (BA15d)
Glödlampa Dia.3 / 4 "
GlödlampaGlas
Nuvarande ritad230mA
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Initiala lumen38
Lampa Dia.0.75 "
LampformG6
lamptypMiniatyr-G
Ljus färgRensa
Lumens38
Max. Total längd1.44 "
Övergripande lampformG
Primär applikationInstrument
Handelsnummer1252
Spänning28
Watt0.3

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8539228060
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellPrimär applikationGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livHandelsnummerWattBastypNuvarande ritadInitiala lumenförp. Antal.Pris
LUMAPRO 21U548 Miniatyrlampa 303 G6 28v | AB6JWF 21U548Flygplan500 timmar500 timmar3038.4Enkelkontakt bajonett (BA15s)--129SEK
LUMAPRO 21U549 Miniatyrlampa 304 G6 28v | AB6JWG 21U549Flygplan500 timmar500 timmar3048.4Dubbelkontakt bajonett (BA15d)--154SEK
LUMAPRO 21U574 Miniatyrlampa 623 G6 28v | AB6JXH 21U574Instrument1000 timmar1000 timmar62310.4Enkelkontakt bajonett (BA15s)--120SEK
LUMAPRO 21U610 Miniatyrlampa 1251 G6 28v | AB6JYW 21U610Instrument2000 timmar2000 timmar12516.4Enkelkontakt bajonett (BA15s)--138SEK
LUMAPRO 2FLV3 Miniatyrlampa 623 10.36w G6 28v - Förpackning med 10 | AB9VJU 2FLV3Instrument1000 timmar1000 timmar62310.4Enkelkontakt bajonett (BA15s)370mA7510200SEK
LUMAPRO 2FLW6 Miniatyrlampa 303 8.4w G6 28v - Förpackning med 10 | AB9VKF 2FLW6Flygplan500 timmar500 timmar3038.4Enkelkontakt bajonett (BA15s)30mA7510204SEK
LUMAPRO 2FLZ2 Miniatyrlampa 1251 6.44w G6 28v - Förpackning med 10 | AB9VLD 2FLZ2Instrument2000 timmar2000 timmar12516.4Enkelkontakt bajonett (BA15s)230mA3810205SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FMF1 miniatyrlampa 1252 0.25w G6 28v - paket med 10
269SEK /packa