Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FMF2 Miniatyrlampa 64 4.41w G6 7v - Paket med 10 | AB9VNG

LUMAPRO 2FMF2 miniatyrlampa 64 4.41w G6 7v - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB9VNG Modell: 2FMF2
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
121SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittlig glödlampa1000 timmar
Genomsnittligt liv1000 timmar
BastypDubbelkontakt bajonett (BA15d)
Glödlampa Dia.3 / 4 "
GlödlampaGlas
Nuvarande ritad630mA
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Initiala lumen38
Lampa Dia.0.75 "
LampformG6
lamptypMiniatyr-G
Lumens38
Max. Total längd1.44 "
Övergripande lampformG
Primär applikationFlygplan
Handelsnummer64
Spänning7
Watt4.4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8539293060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBastypPrimär applikationHandelsnummerförp. Antal.Pris
LUMAPRO 2FLR7 Miniatyrlampa 63 4.41w G6 7v - Förpackning med 10 | AB9VHY 2FLR7Enkelkontakt bajonett (BA15s)Generell mening631090SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FMF2 miniatyrlampa 64 4.41w G6 7v - paket med 10
121SEK /packa