Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FMF8 Miniatyrlampa 93 13W S8 12.8V - Paket om 10 | AB9VNN

LUMAPRO 2FMF8 Miniatyrlampa 93 13W S8 12.8V - Paket om 10

Finns i lager
Artikel: AB9VNN Modell: 2FMF8
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
109SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittlig glödlampa700 timmar
Genomsnittligt liv700 timmar
BastypEnkelkontakt bajonett (BA15s)
Glödlampa Dia.1"
GlödlampaGlas
Nuvarande ritad1040mA
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Initiala lumen189
Lampa Dia.1"
LampformS8
lamptypMiniatyr-S
Lumens189
Max. Total längd2"
Övergripande lampformS
Primär applikationGenerell mening
Handelsnummer93
Spänning12.8
Watt13

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8539293060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLumensGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livMax. Total längdPrimär applikationHandelsnummerSpänningWattförp. Antal.Pris
LUMAPRO 12A783 Miniatyrlampa 7528-10PK S8 12 / 12V - Förpackning med 10 | AA3ZZW 12A783-150/1500 timmar150/1500 timmar2"Indikator7528-10 PK12/1212/510200SEK
LUMAPRO 12A785 Miniatyrlampa 7511-10PK S8 24V - Förpackning med 10 | AA3ZZY 12A785-150 timmar150 timmar2.1 "Indikator7511-10 PK242110270SEK
LUMAPRO 21U497 Miniatyrlampa 3457LL S8 12.8V - Förpackning med 2 | AB6JUE 21U497-800/10,000 timmar800/10,000 timmar2.09 "Bil3457LL12.828.22137SEK
LUMAPRO 21U529 Miniatyrlampa 93 S8 12.8V | AB6JVM 21U529-700 timmar700 hrs.2"Bil9312.813119SEK
LUMAPRO 21U530 Miniatyrlampa 94 ​​S8 12.8V | AB6JVN 21U530-700 timmar700 timmar2"Bil9412.813127SEK
LUMAPRO 21U657 Miniatyrlampa 4157LL S8 12.8V - Förpackning med 2 | AB6KAU 21U657-4000/10,000 timmar4000/10000 timmar2.09 "Bil4157LL12.882163SEK
LUMAPRO 2EKW7 Mini Lampa 4157LL 29 / 8W S8 12.8V - Förpackning med 10 | AB9PQW 2EKW7143600/10,000 timmar3600/10,000 timmar2.09 "Generell mening4157LL12.829/810591SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FMF8 Miniatyrlampa 93 13W S8 12.8V - Paket om 10
109SEK /packa