Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FMG9 Miniatyrlampa 147 3w T3 1/4 7v - Förpackning med 10 | AB9VNZ

LUMAPRO 2FMG9 miniatyrlampa 147 3w T3 1/4 7v - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB9VNZ Modell: 2FMG9
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
112SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittligt liv1500 timmar
BastypWedge
Nuvarande ritad430mA
Initiala lumen25
Lampa Dia.0.4 "
LampformT3 1/4
lamptypMiniatyr-T
Ljus färgRensa
Max. Total längd1.06 "
Övergripande lampformT
Primär applikationIndikator
Handelsnummer147
Spänning7
Watt3

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8539228060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBastypNuvarande ritadLampa Dia.Max. Total längdPrimär applikationHandelsnummerWattförp. Antal.Pris
LUMAPRO 2FMW6 Miniatyrlampa 1888 3.5w T3 1/4 7v - Förpackning med 10 | AB9VTZ 2FMW6Miniatyrbajonett (BA9s)500mA0.43 "1.19 "Generell mening18883.51096SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FMG9 miniatyrlampa 147 3w T3 1/4 7v - paket med 10
112SEK /packa