Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FMW6 Miniatyrlampa 1888 3.5w T3 1/4 7v - Förpackning med 10 | AB9VTZ

LUMAPRO 2FMW6 miniatyrlampa 1888 3.5w T3 1/4 7v - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB9VTZ Modell: 2FMW6
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
96SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittligt liv1500 timmar
BastypMiniatyrbajonett (BA9s)
Nuvarande ritad500mA
Initiala lumen25
Lampa Dia.0.43 "
LampformT3 1/4
lamptypMiniatyr-T
Ljus färgRensa
Max. Total längd1.19 "
Övergripande lampformT
Primär applikationGenerell mening
Handelsnummer1888
Spänning7
Watt3.5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8539228060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBastypNuvarande ritadLampa Dia.Max. Total längdPrimär applikationHandelsnummerWattförp. Antal.Pris
LUMAPRO 2FMG9 Miniatyrlampa 147 3w T3 1/4 7v - Förpackning med 10 | AB9VNZ 2FMG9Wedge430mA0.4 "1.06 "Indikator147310112SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FMW6 miniatyrlampa 1888 3.5w T3 1/4 7v - paket med 10
96SEK /packa