Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FML6 Miniatyrlampa 908 9w T5 6v - Förpackning med 10 | AB9VQK

LUMAPRO 2FML6 miniatyrlampa 908 9w T5 6v - paket med 10 st

Finns i lager
Artikel: AB9VQK Modell: 2FML6

Få det Maj 6, Måndag
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
124SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittlig glödlampa50 timmar
Genomsnittligt liv50 timmar
BastypWedge
Glödlampa Dia.5 / 8 "
GlödlampaGlas
Nuvarande ritad1500mA
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Initiala lumen151
Lampa Dia.0.625 "
LampformT5
lamptypMiniatyr-T
Lumens151
Max. Total längd1.49 "
Övergripande lampformT
Primär applikationnödbelysning
Handelsnummer908
Spänning6
Watt9

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8539293060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBastypNuvarande ritadInitiala lumenLumensHandelsnummerWattförp. Antal.Pris
LUMAPRO 21U578 Miniatyrlampa 908 T5 6v | AB6JXM 21U578Glaskil W2.1---9089123SEK
LUMAPRO 21U579 Miniatyrlampa 909 T5 6v | AB6JXN 21U579Glaskil W2.1---9094125SEK
LUMAPRO 21U588 Miniatyrlampa 927 T5 6v | AB6JXY 21U588Glaskil W2.1---9277118SEK
LUMAPRO 21U589 Miniatyrlampa 939 T5 6v | AB6JXZ 21U589Glaskil W2.1---9395.4121SEK
LUMAPRO 2FMK5 Miniatyrlampa 927 7w T5 6v - Förpackning med 10 | AB9VPZ 2FMK5Wedge1020mA101101927710122SEK
LUMAPRO 2FMN5 Miniatyrlampa 939 5.4w T5 6v - Förpackning med 10 | AB9VQU 2FMN5Wedge900mA68689395.41090SEK
LUMAPRO 2FMP3 Miniatyrlampa 909 4w T5 6v - Förpackning med 10 | AB9VRB 2FMP3Wedge620mA3838909410124SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FML6 miniatyrlampa 908 9w T5 6v - paket med 10 st
124SEK /packa