Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FNA4 Miniatyrlampa 5702nak 26.9w S8 14v - Paket med 10 | AB9VVD

LUMAPRO 2FNA4 miniatyrlampa 5702nak 26.9w S8 14v - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB9VVD Modell: 2FNA4

Få det Maj 8, Onsdag
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
724SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittlig glödlampa4000/10,000 timmar
Genomsnittligt liv4000/10,000 timmar
BastypPlastkil
Glödlampa Dia.1"
GlödlampaGlas
Nuvarande ritad1920 / 590mA
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Initiala lumen24/2
Lampa Dia.1"
LampformS8
lamptypMiniatyr-S
Ljus färgBärnsten
Lumens24/2
Max. Total längd2"
Övergripande lampformS
Primär applikationGenerell mening
Handelsnummer5702NAK
Spänning14
Watt26.9

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8539228040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellWattBastypNuvarande ritadInitiala lumenLumensMax. Total längdPrimär applikationHandelsnummerförp. Antal.Pris
LUMAPRO 3EHN4 Miniatyrlampa 31.2/8.26w S8 14v - Paket med 10 | AC8WQA 3EHN431.2/8.3Dubbel kontakt kil2230 / 590mA4024022.09 "Dagtid4114LL10632SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FNA4 miniatyrlampa 5702nak 26.9w S8 14v - paket med 10
724SEK /packa