Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FPA4 Miniatyr LED-lampa Lm2048cs 0.72w T6 48v | AB9WAL

LUMAPRO 2FPA4 miniatyr LED-lampa Lm2048cs 0.72w T6 48v

Finns i lager
Artikel: AB9WAL Modell: 2FPA4

Få det Maj 8, Onsdag
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
191SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMiniatyr LED-lampa
Genomsnittlig glödlampa100,000 timmar
Genomsnittligt liv100,000 timmar
BastypKandelaberskruv (E12)
Glödlampa Dia.3 / 4 "
GlödlampaGlas
Nuvarande ritad0.03mA
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Lampa Dia.0.75 "
LampformT6
lamptypMiniatyr-T
Ljus färgRed
Övergripande lampformT
Primär applikationGenerell mening
ErsätterGlödlampa 6S6 / 48V
HandelsnummerLM2048CS
Spänning48
Watt0.7

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8539490080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLjus färgPris
LUMAPRO 2FPA2 Miniatyr LED-lampa Lm2048cs 0.72w T6 48v | AB9WAJ 2FPA2Blå305SEK
LUMAPRO 2FPA3 Miniatyr LED-lampa Lm2048cs 0.72w T6 48v | AB9WAK 2FPA3Grön305SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FPA4 miniatyr LED-lampa Lm2048cs 0.72w T6 48v
191SEK /enhet