DAYTON 7AJ21 Motor Drive Pump Kit 8 Hk Honda Engine | AF3BYQ

DAYTON 7AJ21 motordriven pumpsats 8 hk Honda motor

Finns i lager
Artikel: AF3BYQ Modell: 7AJ21

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

41 222 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotordriven centrifugalpumpssats
HöljesadapterAluminium
backventilbra
förbindelseCam och Groove
MotormärkeHonda OHV
Motor RPM3600
Motorstorlek242cc
Motor / MotortypGas
GPM för vatten @ 10 ft. av Head320
GPM för vatten @ 20 ft. av Head305
GPM för vatten @ 30 ft. av Head280
GPM för vatten @ 40 ft. av Head250
GPM för vatten @ 50 ft. av Head225
GPM för vatten @ 60 ft. av Head170
GPM för vatten @ 70 ft. av Head125
GPM för vatten @ 80 ft. av Head68
Höjd24 "
HP8
TändningstypStarta rekyl
PumphjulGjutjärn
PumphjulsmaterialHög Chrome
PumphjulstypHalvöppen
Inlopp3 "NPT
Längd26.5 "
MaterialAluminium
Max. Huvud90 ft.
Max. Tryck39 psi
Max. Suglyft (ft.)25
Mekanisk tätningKiselkarbid / bunka
NPT-port3 In.
Classic Outlet3 "NPT
RullstångsramStål
TätningsmaterialBuna N, SiC
GivartypLåg olja
Kapacitet för hantering av fasta ämnen (in.)1-1/8
Tank kapacitet6.4 Qt.
Temp. Räckvidd35 till 105 F
Typtrash
Volute / Wear PlateGjutjärn
Bredd19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 99.8775
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8413702015
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Antal pumphjul (1)

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 70 ft. av HeadförbindelseGPM för vatten @ 10 ft. av HeadGPM för vatten @ 80 ft. av HeadHöjdHPPumphjulsmaterialInloppPris
DAYTON 7AJ11 Motor Drive Pump Kit 4.8hk Honda Motor | AF3BYE 7AJ1161NPSM1653015.5 "4.8Gjutjärn2 "NPSM23 363 kr
DAYTON 7AJ12 Motor Drive Pump Kit 8 hk Honda Motor | AF3BYF 7AJ12125NPSM3206824 "8Gjutjärn3 "NPSM39 153 kr
DAYTON 7AJ13 Motordrivpumpkit 11 hk Honda -motor | AF3BYG 7AJ1375NPSM430-24 "11Gjutjärn4 "NPSM96 741 kr
DAYTON 7AJ14 Motor Drive Pump Kit 4.8hk Honda Motor | AF3BYH 7AJ1461NPSM1653015.5 "4.8Gjutjärn2 "NPSM23 459 kr
DAYTON 7AJ15 Motor Drive Pump Kit 8 Hk Honda Engine | AF3BYJ 7AJ15125NPSM3206824 "8Gjutjärn3 "NPSM39 357 kr
DAYTON 7AJ16 Motor Drive Pump Kit 11 Hp Honda Motor | AF3BYK 7AJ1675NPSM430-24 "11Gjutjärn4 "NPSM96 047 kr
DAYTON 7AJ17 Motor Drive Pump Kit 4.8hk Honda Motor | AF3BYL 7AJ1761Cam och Groove1653015.5 "4.8Gjutjärn2 "Cam and Groove22 632 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7AJ21 motordriven pumpsats 8 hk Honda motor
41 222 kr /enhet