Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 30UJ98 Torrfilm Hid Kondensator 55 Uf 240v Rund | AF9THR

LUMAPRO 30UJ98 Dry-film Hid-kondensator 55 Uf 240v rund

Finns i lager
Artikel: AF9THR Modell: 30UJ98
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
320SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHID-kondensator med torrfilm
Diameter1.75 "
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Höjd4 39 / 64 "
MFD-betyg55
FormaRunda
Temp. Räckvidd105 grader C
Spänning240

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)14
Fartygets bredd (cm)6.5
HS-kod8532250010

Produktvarianter

ProduktModellHöjdSpänningPris
LUMAPRO 30UJ99 Torrfilm Dold kondensator 10 Uf 400v Rund | AF9THT 30UJ993.25 "400528SEK
LUMAPRO 30UK01 Torrfilm Hid Kondensator 24 Uf 400v Rund | AF9THU 30 UK014 39 / 64 "400710SEK
LUMAPRO 30UK02 Torrfilmskondensator 15 Uf 400v rund | AF9THV 30 UK024 39 / 64 "400539SEK
LUMAPRO 30UK07 Torrfilmskondensator 26 Uf 330v Runda | AF9TJA 30 UK074 39 / 64 "330106SEK
LUMAPRO 30UK26 HID-kondensator för torrfilm 16 uF 400V rund | AH2ZHK 30 UK264 39 / 64 "400 VAC578SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 30UJ98 Dry-film Hid-kondensator 55 Uf 240v rund
320SEK /enhet