Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 3FRH4 Miniatyrlampa L24psb 0.48w T2 24v | AC9DAD

LUMAPRO 3FRH4 Miniatyr LED-lampa L24psb 0.48w T2 24v

Finns i lager
Artikel: AC9DAD Modell: 3FRH4

Få det Maj 20, Måndag
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
59SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMiniatyr LED-lampa
Genomsnittlig glödlampa50,000 timmar
Genomsnittligt liv50,000 timmar
BastypTel. Bild nr 5
Glödlampa Dia.1 / 4 "
GlödlampaGlas
Nuvarande ritad18 till 20mA
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Lampa Dia.0.25 "
LampformT2
lamptypMiniatyr-T
Ljus färgWhite
Övergripande lampformT
Primär applikationGenerell mening
HandelsnummerL24PSB
Spänning24
Watt0.5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod9405408000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLjus färgPris
LUMAPRO 3FRH5 Miniatyrlampa L24psb 0.48w T2 24v | AC9DAE 3frh5Grön59SEK
LUMAPRO 3FRH7 Miniatyr LED-lampa L24psb 0.48w T2 24v | AC9DAF 3frh7Red59SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 3FRH4 Miniatyr LED-lampa L24psb 0.48w T2 24v
59SEK /enhet