Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 4RZZ4 glödlampa S11 40w | AD9JBW

LUMAPRO 4RZZ4 Glödlampa S11 40w

Finns i lager
Artikel: AD9JBW Modell: 4RZZ4
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
55SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa
Genomsnittlig glödlampa500 timmar
Genomsnittligt liv500 timmar
BastypMellanskruv (E17)
Glödlampa Dia.1-3 / 8 "
GlödlampaGlas
LampteknikGlödande
Färg Temp.2800K
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Initiala lumen440
Lampbeteckning40S11 / N / IF
Lampa Dia.1.375 "
Lampans ytaFrostad
LampformS11
lamptypMiniatyr-S
Lumens440
Max. Total längd2 1 / 3 "
Övergripande lampformS
Primär applikationGenerell mening
KrossmotståndNej
SplittresistentNej
TrekantNej
Spänning120
Watt40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8539293060
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellMax. Total längdGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livWattBastypInitiala lumenLampbeteckningLampans ytaPris
LUMAPRO 4RZY1 glödlampa S11 7.5w | AD9JBH 4RZY12.25 "1400 timmar1400 timmar7.5Medium skruv (E26)537 1/2 S11Rensa21SEK
LUMAPRO 4RZY9 glödlampa S11 15w | AD9JBR 4RZY92.25 "400 timmar400 timmar15Medium skruv (E26)12015S11Rensa40SEK
LUMAPRO 4RZZ1 glödlampa S11 10w | AD9JBT 4RZZ12 1 / 3 "59 "1500 timmar10Mellanskruv (E17)7910S11 N / IFFrostad46SEK
LUMAPRO 4RZZ2 glödlampa S11 7.5w | AD9JBU 4RZZ22.25 "1400 timmar1400 timmar7.5Medium skruv (E26)397 1/2 S11 / CWRensa21SEK
LUMAPRO 4RZZ3 glödlampa S11 40w | AD9JBV 4RZZ32 1 / 3 "500 timmar500 timmar40Mellanskruv (E17)44040S11 / NRensa49SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 4RZZ4 Glödlampa S11 40w
55SEK /enhet