LUMAPRO 5AY52 Dockljus 150-300 W | AE3BHK

LUMAPRO 5AY52 Dockljus 150-300 W

Finns i lager
Artikel: AE3BHK Modell: 5AY52

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 975 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDockljus
Armlängd60 "
Ledningslängd10ft.
FinishPulverlackerad hög synlighet Gul
Lampa ingårNej
lamptypGlödande
Lampa watt150 till 300
MonteringstypVägg
Antal vapen2
ReflektormaterialHeavy Gauge Spunnet Aluminium
Byt typPå / Av-tryckknapp
Vridbar vinkel180 grader
Spänning120

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.48
Fartygets höjd (cm)93.98
Fartygets längd (cm)35.05
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod9405406000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Ljushuvudmaterial (gjutet aluminium)
    • Fyrkantig slangstorlek (1-1 / 2 ")

Produktvarianter

ProduktModellArmlängdFinishLampa ingårlamptypLampa wattByt typVridbar vinkelPris
LUMAPRO 24K345 Dockljus 500w Quartz Halogen 60in | AB7XJV 24K34560 "Pulverlackerad gulJaKvartshalogen500On / Off SwitchArmsvängningar 180 grader horisontellt på basförbandet, 300 grader på mittförbandet och 200 grader vid vertikala justeringsfogar2 486 kr
LUMAPRO 5AY51 Dockljus 150-300 W | AE3BHJ 5AJ5140 "Pulverlackerad hög synlighet GulNejGlödande150 till 300På / Av-tryckknapp180 grader2 119 kr
LUMAPRO 5AY53 Dockljus 500 W | AE3BHL 5AJ5340 "Pulverlackerad hög synlighet GulJaKvartshalogen500På / Av-tryckknapp180 grader2 885 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 5AY52 Dockljus 150-300 W
1 975 kr /enhet