Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 150F-6-6 honarmbåge, 90 grader, 3/8 tums ytterdiameter, mässing | AC2YKJ 2P200

PARKER 150F-6-6 kvinnlig armbåge, 90 grader, 3/8 tum ytterdiameter, mässing

Finns i lager
Artikel: AC2YKJ Modell: 150F-6-6Korsreferens: 2P200
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
1 426 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig armbåge, 90 grader
Body MaterialMässing
AnslutningstypFlare x FNPT
Flare trådstorlek5 / 8-18
Flare Typ45 grader
Max. Tryck1000 psi
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstorlekMax. TryckRörstorlekRörstorlekförp. Antal.Pris
PARKER 150F-5-4 Kvinnlig armbåge, 90 grader, mässing | AB3UDB 1VEB2 150F-5-41 / 2-20450 till 2800 psi1 / 4 "5 / 16 "102 030 kr
PARKER 150F-6-4 kvinnlig armbåge, 90 grader, 3/8 tums ytterdiameter, mässing | AB3UDC 1VEB4 150F-6-45 / 8-18450 till 2800 psi1 / 4 "3 / 8 "101 332 kr
PARKER 150F-4-2 honarmbåge, 90 grader, 1/4 tums ytterdiameter, mässing | AC2YKG 2P198 150F-4-27 / 16-201400 psi1 / 8 "1 / 4 "10536SEK
PARKER 150F-4-4 honarmbåge, 90 grader, 1/4 tums ytterdiameter, mässing | AC2YKH 2P199 150F-4-47 / 16-201400 psi1 / 4 "1 / 4 "101 240 kr
PARKER 150F-6-8 honarmbåge, 90 grader, 3/8 tums ytterdiameter, mässing | AC2YKK 2P201 150F-6-85 / 8-181000 psi1 / 2 "3 / 8 "102 959 kr
PARKER 150F-8-6 honarmbåge, 90 grader, 1/2 tums ytterdiameter, mässing | AC2YKL 2P202 150F-8-63 / 4-16750 psi3 / 8 "1 / 2 "101 566 kr
PARKER 150F-8-8 honarmbåge, 90 grader, 1/2 tums ytterdiameter, mässing | AC2YKM 2P203 150F-8-83 / 4-16750 psi1 / 2 "1 / 2 "101 602 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 150F-6-6 kvinnlig armbåge, 90 grader, 3/8 tum ytterdiameter, mässing
1 426 kr /packa