LUMAPRO 5NRX6 Handlampa Allmänt 26w 50ft. Sladd | AE4XNP

LUMAPRO 5NRX6 handlampa för allmänt bruk 26w 50ft. Sladd

Finns i lager
Artikel: AE4XNP Modell: 5NRX6

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 451 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandlampa
Amps12
FärgGul
Ledningslängd50ft.
SnörtypSJT
Mätare / ledare16/3
HandleStrömbrytare och uttag
Höjd15 "
Bostadsdia.3"
Husets materialFRABS
lamptypKompakt lysrör
Lampa watt26
Längd15 "
LinsPolyCarb
Lens Materialpolykarbonat
Magnetisk dragning30 lb.
MonteringKrok
NEC sladdbeteckningSJT
NEMA Plug-konfiguration5-15P
NEMA-behållarkonfiguration5-15R
Kraftkälla120 VAC
Byteslampor1PGY7
TypGenerell mening
Spänning120
Watt26

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.655
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)44.96
Fartygets bredd (cm)39.37
HS-kod9405408000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialAmpsFärglamptypLampa wattLängdLens MaterialNEC sladdbeteckningPris
LUMAPRO 2W048 Glödlampa | AC3TKJ 2W048Metall12SvartGlödande7516 "-SJTOW299SEK
LUMAPRO 2W243 Glödlampa | AC3TMC 2W243Metall12SvartGlödande10016 "-SJT551SEK
LUMAPRO 2W244 Handlampa Glödlampa 120v 75w Max | AC3TMD 2W244Plast0.6SvartGlödande7516 "-SJT319SEK
LUMAPRO 2YKN1 Handlampa Led 2.5w 25ft sladd | AC4CEZ 2YKN1Plast0.02GråLED4.514 "polykarbonatSJT896SEK
LUMAPRO 2YKN2 Handlampa Led 2.5w 50ft sladd | AC4CFA 2YKN2Plast0.02GråLED4.514 "polykarbonatSJT1 065 kr
LUMAPRO 2YKN3 Handlampa Led 5w 25ft sladd | AC4CFB 2YKN3Plast0.027GråLED7.519 "polykarbonatSJT987SEK
LUMAPRO 2YKN4 Handlampa Led 5w 50ft sladd | AC4CFC 2YKN4Plast0.027GråLED7.519 "polykarbonatSJT1 172 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 5NRX6 handlampa för allmänt bruk 26w 50ft. Sladd
1 451 kr /enhet