LUMAPRO 2W048 Glödlampa | AC3TKJ

LUMAPRO 2W048 Glödlampa

Finns i lager
Artikel: AC3TKJ Modell: 2W048

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

299SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandlampa
Amps12
FärgSvart
Ledningslängd50ft.
SnörtypSJTOW
Mätare / ledare16/3
HandleVäxla med sidoutlopp
Bostadsdia.3-1 / 2 "
Husets materialMetall
lamptypGlödande
Lampa watt75
Längd16 "
MonteringKrok
NEC sladdbeteckningSJTOW
NEMA Plug-konfiguration5-15P
NEMA-behållarkonfiguration5-15R
Kraftkälla120 VAC
Byteslampor2CUX7
TypGenerell mening
Spänning125
Watt75

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.845
Fartygets höjd (cm)23.62
Fartygets längd (cm)44.45
Fartygets bredd (cm)36.32
HS-kod9405406000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialAmpsFärglamptypLampa wattLängdLens MaterialNEC sladdbeteckningPris
LUMAPRO 2W243 Glödlampa | AC3TMC 2W243Metall12SvartGlödande10016 "-SJT551SEK
LUMAPRO 2W244 Handlampa Glödlampa 120v 75w Max | AC3TMD 2W244Plast0.6SvartGlödande7516 "-SJT319SEK
LUMAPRO 2YKN1 Handlampa Led 2.5w 25ft sladd | AC4CEZ 2YKN1Plast0.02GråLED4.514 "polykarbonatSJT896SEK
LUMAPRO 2YKN2 Handlampa Led 2.5w 50ft sladd | AC4CFA 2YKN2Plast0.02GråLED4.514 "polykarbonatSJT1 065 kr
LUMAPRO 2YKN3 Handlampa Led 5w 25ft sladd | AC4CFB 2YKN3Plast0.027GråLED7.519 "polykarbonatSJT987SEK
LUMAPRO 2YKN4 Handlampa Led 5w 50ft sladd | AC4CFC 2YKN4Plast0.027GråLED7.519 "polykarbonatSJT1 172 kr
LUMAPRO 2YKN5 Handlampa Led 5w 25 2YKN5Plast12GråLED6.514 "polykarbonatSJT1 644 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2W048 Glödlampa
299SEK /enhet