Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2W244 Handlampa Glödlampa 120v 75w Max | AC3TMD

LUMAPRO 2W244 Handlampa Glödlampa 120v 75w Max

Finns i lager
Artikel: AC3TMD Modell: 2W244
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
319SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandlampa
Amps0.6
FärgSvart
Ledningslängd25ft.
SnörtypSJT
Mätare / ledare18/2
HandleMed switch
Bostadsdia.3-1 / 2 "
Husets materialPlast
lamptypGlödande
Lampa watt75
Längd16 "
MonteringKrok
NEC sladdbeteckningSJT
NEMA Plug-konfiguration1-15P
Kraftkälla120 VAC
Byteslampor2CUX7
TypGenerell mening
Spänning125
Watt75

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod9405408000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialAmpsFärglamptypLampa wattLängdLens MaterialNEC sladdbeteckningPris
LUMAPRO 2W048 Glödlampa | AC3TKJ 2W048Metall12SvartGlödande7516 "-SJTOW299SEK
LUMAPRO 2W243 Glödlampa | AC3TMC 2W243Metall12SvartGlödande10016 "-SJT551SEK
LUMAPRO 2YKN1 Handlampa Led 2.5w 25ft sladd | AC4CEZ 2YKN1Plast0.02GråLED4.514 "polykarbonatSJT896SEK
LUMAPRO 2YKN2 Handlampa Led 2.5w 50ft sladd | AC4CFA 2YKN2Plast0.02GråLED4.514 "polykarbonatSJT1 065 kr
LUMAPRO 2YKN3 Handlampa Led 5w 25ft sladd | AC4CFB 2YKN3Plast0.027GråLED7.519 "polykarbonatSJT987SEK
LUMAPRO 2YKN4 Handlampa Led 5w 50ft sladd | AC4CFC 2YKN4Plast0.027GråLED7.519 "polykarbonatSJT1 172 kr
LUMAPRO 2YKN5 Handlampa Led 5w 25 2YKN5Plast12GråLED6.514 "polykarbonatSJT1 644 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2W244 Handlampa Glödlampa 120v 75w Max
319SEK /enhet