Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2YKN2 Handlampa Led 2.5w 50ft sladd | AC4CFA

LUMAPRO 2YKN2 Handlampa Led 2.5w 50ft sladd

Finns i lager
Artikel: AC4CFA Modell: 2YKN2

Få det Maj 6, Måndag
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
1 065 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandlampa
Amps0.02
FärgGrå
Ledningslängd50ft.
SnörtypSJT
Mätare / ledare18/2
HandleRak med omkopplare
Höjd14 "
Bostadsdia.2"
Husets materialPlast
lamptypLED
Lampa watt4.5
Längd14 "
LinsPolyCarb
Lens Materialpolykarbonat
MonteringKrok
NEC sladdbeteckningSJT
NEMA Plug-konfiguration1-15P
Kraftkälla120 VAC
TypGenerell mening
Spänning120
Watt2.5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.575
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod9405408000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialAmpsFärglamptypLampa wattLängdLens MaterialNEC sladdbeteckningPris
LUMAPRO 2W048 Glödlampa | AC3TKJ 2W048Metall12SvartGlödande7516 "-SJTOW299SEK
LUMAPRO 2W243 Glödlampa | AC3TMC 2W243Metall12SvartGlödande10016 "-SJT551SEK
LUMAPRO 2W244 Handlampa Glödlampa 120v 75w Max | AC3TMD 2W244Plast0.6SvartGlödande7516 "-SJT319SEK
LUMAPRO 2YKN1 Handlampa Led 2.5w 25ft sladd | AC4CEZ 2YKN1Plast0.02GråLED4.514 "polykarbonatSJT896SEK
LUMAPRO 2YKN3 Handlampa Led 5w 25ft sladd | AC4CFB 2YKN3Plast0.027GråLED7.519 "polykarbonatSJT987SEK
LUMAPRO 2YKN4 Handlampa Led 5w 50ft sladd | AC4CFC 2YKN4Plast0.027GråLED7.519 "polykarbonatSJT1 172 kr
LUMAPRO 2YKN5 Handlampa Led 5w 25 2YKN5Plast12GråLED6.514 "polykarbonatSJT1 644 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2YKN2 Handlampa Led 2.5w 50ft sladd
1 065 kr /enhet