Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LYNDEX-NIKKEN CAT50-MMC12C-105U Spännhylsa Chuck CAT50 VMK8 Projekt 165mm | AH8FCM 38PG04

LYNDEX-NIKKEN CAT50-MMC12C-105U Spännhylsa Chuck CAT50 VMK8 Projekt 165 mm

Finns i lager
Artikel: AH8FCM Modell: CAT50-MMC12C-105UKorsreferens: 38PG04

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 770 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCollet Chuck
Kapacitet0.1580 "0.500"
Collet-serienVMK8
MaterialStål
Projektion105mm
StorlekCAT50

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.96
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)12.7
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Kylvätska genom: Ja
    • Balanserbar: Nej
    • Förbalanserad: Ja

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetCollet-serienDiameterProjektionStorlekPris
LYNDEX-NIKKEN B3007-0016-2.36 Spännhylsa Chuck BT30 ER16 Project 2.360 Inch | AH8EWR 38NV73 B3007-0016-2.360.0190 "0.406"ER161.26 "2.36 "BT302 960 kr
LYNDEX-NIKKEN B3007-0020-2.50 Spännhylsa Chuck BT30 ER20 Project 2.500 Inch | AH8EWT 38NV74 B3007-0020-2.500.0390 "0.511"ER201.38 "2.5 "BT303 267 kr
LYNDEX-NIKKEN B3007-0500-2.00 Spännchuck BT30 100TG Project 3.940 tum | AH8EWU 38NV82 B3007-0500-2.000.1250 "0.500"100TG2.5 "3.94 "BT305 392 kr
LYNDEX-NIKKEN B3007-0750-2.50 Spännhylsa Chuck BT30 ER8 Project 4 Inch | AH8EWV 38NV83 B3007-0750-2.500.0470 "0.750"ER80.47 "4"BT302 617 kr
LYNDEX-NIKKEN B3007-1000-3.94 Spännhylsa Chuck BT30 ER11 Project 4 Inch | AH8EWW 38NV84 B3007-1000-3.940.0470 "1.000"ER110.75 "4"BT302 617 kr
LYNDEX-NIKKEN B3017-0020-4.00 Spännchuck BT30 ER32 Project 5 tum | AH8EWX 38NV89 B3017-0020-4.000.0390 "0.511"ER201.38 "4"BT303 675 kr
LYNDEX-NIKKEN B3027-0016-5.00 Spännhylsa Chuck BT40 ER11 Project 2.500 Inch | AH8EWY 38NV93 B3027-0016-5.000.0190 "0.406"ER161.26 "5"BT303 252 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LYNDEX-NIKKEN CAT50-MMC12C-105U Spännhylsa Chuck CAT50 VMK8 Projekt 165 mm
13 770 kr /enhet